カテゴリ

  • 自動車純正部品(103)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • バイク純正部品(15)
  • 農業機械(13)
  • 整備工具・収納(4)
  • テープ(2)
絞り込み

「atf ホンダ」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
TRANSMAX ATF カストロールTRANSMAX ATFカストロール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウオイルファンネル(ノズル付き)モノタロウ(222件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240
(25430)フィルター ホンダ(25430)フィルターホンダ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウクランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mmモノタロウ(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)全長(mm)148高さ(mm)31差込角(mm)12.7(1/2sq)二面幅(mm)50
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)ほか
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)ほか
当日出荷
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 モノタロウクランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用モノタロウ(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm
(90471)ワッシャー ホンダ(90471)ワッシャーホンダ(34件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウルトラHMMF ホンダウルトラHMMFホンダ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1缶(20L)
11日以内出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能します。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)20交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
(25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ(25420)ストレーナーASSY.,ATFホンダ(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ホンダ ウルトラDPSF2 ホンダホンダ ウルトラDPSF2ホンダ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。 リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。
ベースオイル鉱物油種類DPSF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)ミッションパワーシールド MPSWAKO'S(ワコーズ)(40件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(350mL)
当日出荷
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズホンダフロー
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)シグマ パワーステアリングフルードSIGMA(シグマ)(178件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
RSタイプ RESPORSタイプRESPO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(1L)
4日以内出荷
優れた流動性能は、シフトの入りが固くて不満をお持ちの車や、寒冷地または、冬季での使用に最適です。 スープラ6速/BMW M3等のATF指定車、ホンダ車等の低粘度オイル指定車にご使用ください。
APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
Classic ATF KendallClassic ATFKendall(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.78L)
欠品中
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとしてベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
(25615)キャップ,ATFフィラー ホンダ(25615)キャップ,ATFフィラーホンダ
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
トヨタオートフルードタイプT4 トヨタトヨタオートフルードタイプT4トヨタ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
当日出荷
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カムプーリーホールドレンチ KTCカムプーリーホールドレンチKTC(8件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
欠品中
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
(25610)ゲージCOMP、ATF ホンダ(25610)ゲージCOMP、ATFホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
(25610)ゲージCOMP.,ATF ホンダ(25610)ゲージCOMP.,ATFホンダ
969税込1,066
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(25216)クランプ,ATFホース (ブラック) ホンダ(25216)クランプ,ATFホース (ブラック)ホンダ
249税込274
1個
3日以内出荷
ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ KTCホンダ用クランクプーリーホールドレンチKTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。トラスコ品番859-1207質量(g)450
トップテックATF1800 LIQUI MOLYトップテックATF1800LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
5日以内出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF。アイシンワーナー、ZFなどの様々なメーカーのオートマチックトランスミッション用に開発。AUDI、BMW、ホンダ、ジャガー、ランドローバー、 ポルシェなどの様々な車両で使用される低粘度ATフルード。ATミッション用
用途ATミッション用適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron VI、Ford Mercon LV、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB 236.12/236.14、BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4、Volkswagen Audi G 055 005/G 055 540/G 060 162、Fiat 9.55550-AV5、Land Rover TYK 500050、Toyota WS、Nissan AT-Matic S Fluid、Honda ATF 3.1/DW-1、Mitsubishi Dia Queen ATF-PA、Mazda ATF FZ、Hyundai SP-IV、JWS 3324 (Aisin Warner)、Aisin Warner AW-1種類ATFオイル液色茶色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
トップテックATF1200 LIQUI MOLYトップテックATF1200LIQUI MOLY
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
5日以内出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用種類ATFオイルベースオイル化学合成液色赤色適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
(25431)ステーA、ATFフィルター ホンダ(25431)ステーA、ATFフィルターホンダ
389税込428
1個
4日以内出荷
(25610)ゲージCOMP.,ATFレベル ホンダ(25610)ゲージCOMP.,ATFレベルホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
(19423)クランプ、ATFウォーマーホース ホンダ(19423)クランプ、ATFウォーマーホースホンダ
159税込175
1個
4日以内出荷
(25431)ステーB,ATFフィルター ホンダ(25431)ステーB,ATFフィルターホンダ
329税込362
1個
4日以内出荷
(25211)ホース、ATF ホンダ(25211)ホース、ATFホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
(25212)ホース、ATF 405MM ホンダ(25212)ホース、ATF 405MMホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ホース,320MM,ATF ホンダホース,320MM,ATFホンダ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(25614)ボルト,フィラー (ATF) ホンダ(25614)ボルト,フィラー (ATF)ホンダ
679税込747
1個
6日以内出荷
STATOR COMP   31120MBTF21 ホンダSTATOR COMP 31120MBTF21ホンダ
54,980税込60,478
1個
欠品中
LABEL,FUSE   38215MATF20 ホンダLABEL,FUSE 38215MATF20ホンダ
329税込362
1個
欠品中
STAY,RADIATOR LOW    50230KTF640 ホンダSTAY,RADIATOR LOW 50230KTF640ホンダ
4,398税込4,838
1個
欠品中