独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。
よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
用途車用ATFオイル
種類ATF
ベースオイル全合成油
適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格JASO 1A LV
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車。ホンダCVT車
種類ATF/CVTF
ベースオイル部分合成油
容量(L)20
規格ホンダAT車、ホンダCVT車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格1A適合
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
Creator3 Pro専用 テフロンチューブ3本セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard Hybrid 3。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。
仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ
主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 001 989 92 03001 989 92 03 09002 989 06 03002 989 06 03 09002 989 06 03 12, A 001 989 92 03, A 001 989 92 03 09, A 002 989 06 03, A 002 989 06 03 09, A 002 989 06 03 12
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工
勝手右勝手
切込み角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)12
軸方向すくい角(°)-6
適合インサートLNEX 1306○○PNER-□
半径方向すくい角(°)-23~-15
Cynergy3 Float SwitchThe Cynergy3 SSF24 series float switch is a vertical mount type and has NO/NC output This float switch has a stainless steel 316 body. It has a maximum operating pressure of 10bar. The switch is mounting on the top or the bottom of the tank from the inside. Hence, it requires access to the inside of the tank. The switch action may be reversed by removing the float, inverting it and then refitting it to the stem. What is a float switch? An SSF24X100 switch is the type of level sensor, a gadget to recognize the level of fluid inside a tank. The switch might be utilized to control a pump, as a pointer, a caution, or to control different gadgets. It consists of a reed switch and a pivoted magnet and can be used for normally open (N/O) or normally closed (N/C) operation. The switch action can be reversed rotating the switch through 180°. Guide how to choose the correct float switch One of the most reliable, well-demonstrated technologies for fluid level detecting is float switch. This sort of switch involves a magnet contained inside the float and also an attractive reed switch contained inside a settled housing. The movement of the float, due to changing fluid level, will cause the reed change to work (for instance close or open) at a specific level. This trusted and tried technology depends on a generally straightforward plan that offers long haul quality without the requirement for the client to calibrate a switch. There are different methods available on how to choose a float switch for a particular application, here are the main factors to consider: Physical arrangement and style The choice of styles depends on the physical arrangement of the tank, availability of mounting positions and whether there is access inside of the tank. Fundamental styles are horizontal / side mounting and vertical mounting. Horizontal / side mounting has a fixed housing, which you can find on the wall of a tank and it has got a hinged float attached to the fixed housing. Vertical usually have a fixed vertical stem and that is installed at the top or bottom of the tank. Material selection It is very important to choose a float switch that is made from the right materials, which are compatible with the liquids and temperatures of the chosen application. While using incorrect material it can resolve in damaging the component as well as the failure of a float switch. Material types: Nylon ? used for oils, diesel, organic chemicals and MEK (methylethylketon) based printing inks Polypropylene (PP) ? acids and alkali, detergents, oils, water, organic chemicals Polyphenylene sulphide (PPS) ? used for more aggressive chemicals and higher temperatures, up to 120℃ Stainless steel ? medical and food industries, hydraulic fluids, chemicals and environments with high-temperatures up to 135℃ Buna/Nitrophyl ? diesel, oil, petrol and water (stationary applications) D300 foam (PVC) ? mostly for hydraulic oils and chemical solutions Electrical You need to fully understand what is the nature of the load that requires to be switched and make sure that the float switch is adequate for holding your load. The electrical ratings, which we provide in specifications are resistive loads. Cables In areas where harsh liquids may spill onto external wiring, it is important to underline particular materials for the cables in connection to the float switches. You can either use standard, UL-approved cable types for the range of float switches, as well as high-temperature, low smoke zero halogen (LSZL) and other specialised materials.Features and BenefitsMinimum fluid SG is 0.8 Maximum switching power 50VA Cable length is standard 100cm Mounting thread is 1/8in BSP Cable size is 17/0.10 - AWG22 Maximum operating temperature is 120℃ Float SG 0.7 Lead outs are 100cm XLPE 17/0.1CertificationsISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.5 A最大圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード