カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • タイヤ・足回り(3)
  • テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 電動工具(2)
  • 作業工具(1)

「atg-001」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATG-001用エアーチャッククリップ SK11ATG-001用エアーチャッククリップSK11(14件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13取付ねじサイズG1/4おねじ
ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー SK11ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリーSK11(22件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
適合本体ATG-001ホース長さ(mm)400
エアチャックガン SK11エアチャックガンSK11(86件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)IKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダー(ISG-5000用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISG-5000用)IKURATOOLS(育良精機)
1,298,000税込1,427,800
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
アングルトルクゲージ KTCアングルトルクゲージKTC
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。差込角(sq.)12.7寸法L(mm)97質量(g)365寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5
ハーネス,フロント(1A) MAZDA(マツダ)ハーネス,フロント(1A)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (1A31) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (1A31)MAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (1A25) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (1A25)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (1A24) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (1A24)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (1A30) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (1A30)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系アズワン品番65-1970-30適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8017-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-7055-C.
寸法(mm)【DK】7質量(g)5寸法L(mm)55ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミックボール径(Φmm)7寸法ML(mm)45寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8016-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-6054-C.
寸法(mm)【DK】6質量(g)4.7寸法L(mm)54ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミックボール径(Φmm)6寸法ML(mm)44寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8013-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-5053-C
寸法(mm)【DK】5質量(g)4.6寸法L(mm)53ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミック寸法ML(mm)43寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
23,980税込26,378
1個
23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.602030-9018-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-100118.
寸法(mm)【DK】10質量(g)47.3寸法L(mm)118ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)10寸法ML(mm)105寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)6
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9011-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3050
寸法(mm)【DK】3質量(g)5.2寸法L(mm)50ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)40寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-9010-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3025.
寸法(mm)【DK】3質量(g)4寸法L(mm)25ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)15寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
19,980税込21,978
1個
47日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9012-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-4064
寸法(mm)【DK】4質量(g)5.9寸法L(mm)64ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)4寸法ML(mm)54寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2