カテゴリ

  • 家電(13)
  • 制御機器(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • バイク部品(5)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ath m50 2」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドホン   ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m型式密閉ダイナミック型色ブラック質量(g)285コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~28000インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:99イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ヘッドホン  WH ホワイト ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン WH ホワイト ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m型式密閉ダイナミック型色ホワイト質量(g)285コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~28000インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:99イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ダイナミック型ヘッドホン audio-technica

    ダイナミック型ヘッドホン

    audio-technica(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
    型式密閉ダイナミック型質量(g)約210(コード除く)コード長さ(m)3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~22,000音圧レベル(dB)100(出力)アズワン品番65-1708-95インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
  • スタジオモニターヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)

    スタジオモニターヘッドホン

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。 CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保 オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現 肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立 3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現 可動イヤーカップにより片耳モニターも可能 高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心 様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属 ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属
    付属品6.3mm ステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ(合皮)質量(g)360形式密閉型オーバーイヤーケーブル長(m)3.0ストレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×195×98(ケーブル、プラグを含まず)周波数特性再生:15Hz-25kHz音圧レベル(dB)出力:99SPL/mW(1kHz)端子3.5mm ステレオミニプラグ、6.3mm ステレオ標準プラグインピーダンス(Ω)49最大入力(mW)1600装着方式オーバーヘッドドライバー径(Φmm)40、ダイナミック、CCAWボイスコイル
  • ヘッドホン   ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    ヘッドホン ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載しプロの現場に耐えうる高音質を獲得 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のイヤパッド素材で優れた耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード スタジオレコーディングやミキシングに最適
    型式密閉ダイナミック型質量(g)190ケーブル長(m)3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~20000インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)700音圧感度(dB/mW)出力:96イヤホン形状オーバーヘッド型
  • マルチメディアヘッドホン サンワサプライ

    マルチメディアヘッドホン

    サンワサプライ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。 迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。 耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。 ボリュームコントローラー付きです。
    質量(g)約170(ケーブル含む)形式ダイナミック型40mm(ステレオ)ケーブル長(m)約1.8周波数特性20~20000Hzインピーダンス32Ω±15%アズワン品番64-0880-33プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ最大入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ライトオーバーヘッドホン1.2M ELPA

    ライトオーバーヘッドホン1.2M

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥950税込¥1,045
    1個
    当日出荷
    小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
    型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)コード長さ(m)約1.2プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
  • 楽器用モニターヘッドホン audio-technica

    楽器用モニターヘッドホン

    audio-technica(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。 低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。 電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。 新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。 長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。 長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。 演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。 ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。 使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。 2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。 持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。 ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。
    型式オープンエアーダイナミック型色ブラック質量(g)約140(コード除く)コード長さ(m)2.0(片出し)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~19,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
  • ダイナミックヘッドホン audio-technica

    ダイナミックヘッドホン

    audio-technica(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ホームユースに最適な3.5mコード。
    型式密閉ダイナミック型質量(g)約97(コード除く)コード長さ(m)3.5プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)43ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
  • モニターヘッドホン SONY(ソニー)

    モニターヘッドホン

    SONY(ソニー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    欠品中
    優れた空間表現で、立体音響などの制作に適した クリエイター向け背面開放型モニターヘッドホン 専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生 長時間使用を可能にする快適で安定した装着性 使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属 音源に付与する正確な空間情報を再現する背面開放型音響構造 360 Reality Audio認定モデル 個人最適化で空間表現をより忠実に再現 専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生 振動板形状 ダクト構造 長時間使用を可能にする快適で安定した装着性 スエード調人工皮革 軽量設計 使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
    型式オープンバックダイナミック色ブラック質量(g)約223(ケーブル含まず)プラグ6.3mmステレオ標準プラグ再生周波数帯域(Hz)5-80000(IEC)インピーダンス(Ω)24(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1500(IEC)音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状オーバーヘッド
  • ダイナミック型ヘッドホン audio-technica

    ダイナミック型ヘッドホン

    audio-technica
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    7日以内出荷
    大口径Φ53mmCCAWボビン巻きボイスコイルドライバーで高密度なワイドレンジ再生。 制振アルミニウムハウジングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。 頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。 引き締まった重低音を引き出す独自のベースポート。 耳を優しく包み込む低反発イヤパッドにより快適リスニング。
    型式密閉ダイナミック型質量(g)約270(コード除く)コード長さ(m)3.0(片出し)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)10~25,000音圧レベル(dB)106(出力)アズワン品番65-1708-87インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)53 CCAWボビン巻きボイスコイル最大入力(mW)1800装着方式オーバーヘッド
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-ANC300TW。ATH-ANC400BT。ATH-CC500BT BG。ATH-CC500BT BK。ATH-CK1TW BK。ATH-CK1TW BL。ATH-CK1TW OR。ATH-CK1TW WH。ATH-CK3TW SI。ATH-CK3TW TS。ATH-CK3TW。ATH-CKR300BT。ATH-CKR500BT。ATH-CKR700BT。ATH-CKR70TW BG。ATH-CKR70TW BK。ATH-CKS30TW BK。ATH-CKS30TW BL。ATH-CKS30TW PK。ATH-CKS30TW WH。ATH-CKS30TW+。ATH-CKS330XBT。ATH-CKS50TW BG。ATH-CKS50TW BK。ATH-CKS50TW BL。ATH-CKS5TW LTD。ATH-CKS5TW。ATH-CKS660XBT。ATH-CKSXBT SVN。ATH-HL7BT。ATH-M20xBT WH。ATH-M20xBT。ATH-M50xBT2 DS。ATH-M50xBT2 IB。ATH-M50xBT2 MO。ATH-M50xBT2。ATH-MVL2 IM。ATH-MVL2 JV。ATH-MVL2 TS。ATH-S220BT BK。ATH-S220BT BRD。ATH-S220BT NBG。ATH-S220BT WH。ATH-S300BT。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • (A2474)WEATHERSTRIP  (L=50M) 三菱ふそう

    (A2474)WEATHERSTRIP (L=50M)

    三菱ふそう
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
  • (A2495)WEATHERSTRIP(WHITE L=50M) 三菱ふそう

    (A2495)WEATHERSTRIP(WHITE L=50M)

    三菱ふそう
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
  • (A2495)WEATHERSTRIP(BLACK L=50M) 三菱ふそう

    (A2495)WEATHERSTRIP(BLACK L=50M)

    三菱ふそう
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
  • GYEON Q2M Bathe+ Q2M-BAP50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Bathe+ Q2M-BAP50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M LeatherCleaner Natural Q2M-LCN50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M LeatherCleaner Natural Q2M-LCN50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(500mL)
    欠品中
    セミアニリンおよびナッパレザー専用のマイルドな中性レザークリーナーですが、最新の自動車用レザーの全てのタイプにも適しています。シートに施工されたコーティング剤を除去せず優しく汚れを落とします。軟化剤や保存添加物は含まれておりません。
    使用方法本製品をウエスもしくはレザー用ブラシなどにスプレーし、強く擦らないようにして拭き上げて下さい。容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • Q2M LeatherCleaner Strong 品番(Q2M-LCS50) 500 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M LeatherCleaner Strong 品番(Q2M-LCS50) 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    9日以内出荷
    レザーシートの汚れや油分、変色を取り除く専用のクリーナーです。 軟化剤や保存添加物は含まれておりません。 レザーコーティング前の下地処理としてのご使用がおススメです。
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ケーブル Cable SmartStep 2 motor omron(オムロン)

    ケーブル Cable SmartStep 2 motor

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    The Omron power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Powercable type of cable length is 1.5 m
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2 motor●電圧範囲:230 V●許容入力:50 → 750 W●長さ:1.5m●コード番号:215-3341アズワン品番65-7274-99
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:2mm RS PRO

    RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:2mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(30m)
    7日以内出荷
    RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
    仕様グロメットタイプ = グロメットストリップmm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 30mRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入 KOA

    SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入

    KOA
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7021-70
  • デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン)

    デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601

    omron(オムロン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
    適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)

    ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
  • 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica

    完全ワイヤレスイヤホン

    audio-technica
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】。イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】。ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】。高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け。合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】。両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています。【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
    付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L)質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5接続方式Bluetooth対応【コーディック】LC3、AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時)連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング搭載
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    翌々日出荷
    伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
    仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)保護構造IP40接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)120(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
  • ボルテックスミキサー Heathrow Scientific

    ボルテックスミキサー

    Heathrow Scientific
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
    仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kgアズワン品番2-9839-11
  • エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン)

    エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241

    omron(オムロン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。 入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。 超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。 オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。 外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
    仕様フィルタ切り替えなし質量(g)390以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-25~65応答時間(ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55電流(mA)(ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
  • 産業用イ-サネットケ-ブル 倉茂電工
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー

    産業用イ-サネットケ-ブル

    倉茂電工
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    Cat6A(10G BASE-T対応)産業用Ethernetケーブル。2重シールド(各対ALテープ+一括編組)によるより優れた耐ノイズ性
    サイズ26AWG×4Pケーブル長(m)100材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)発泡ポリエチレン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat6A
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    伝送距離200m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
    仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V、M8コネクタ、M8コネクタ 4ピン Aコーディング/オス、光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可●受光出力(ARM):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)質量(g)800保護構造IP64接続M12コネクタ Ethernet通信用 M12/4ピン Dコーディング/メス M12コネクタ 電源・アラーム用 M12/5ピン Aコーディング/オス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×144×70電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)150(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)指向角(°)全角1耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps伝送距離(m)200耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of elec
    仕様●入数:1リール(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4310アズワン品番65-7778-96
  • STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所

    STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ

    東日製作所
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    4日以内出荷
    「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。
    1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
  • スマート近接センサ omron(オムロン)

    スマート近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
    周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)

    ボッシュ・レックスロス
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
    周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
  • マルチスプレーヤー MS-8000 ガン・ホース 精和産業

    マルチスプレーヤー MS-8000 ガン・ホース

    精和産業
    ¥729,800税込¥802,780
    1セット
    4日以内出荷
    骨材以外の塗料に威力!。低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ
    付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)50m質量(kg)41出力【駆動源】AC100V・950Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)8.5適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)
  • RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:1.6mm RS PRO

    RS PRO 配線グロメット, グロメットストリップ, 最小パネル厚さ:1.6mm

    RS PRO
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
    仕様最小パネル厚さ = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T SHIMANO(シマノ)

    EFCR4000CX04 クランクセット 170mm 50/34T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1ペア
    7日以内出荷
    新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
    用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):170。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
  • EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T SHIMANO(シマノ)

    EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1ペア
    7日以内出荷
    新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
    用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
  • EFCR4000EX04 クランクセット 175mm 50/34T SHIMANO(シマノ)

    EFCR4000EX04 クランクセット 175mm 50/34T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1ペア
    7日以内出荷
    新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
    用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
  • EFCR4000AX04 クランクセット 165mm 50/34T SHIMANO(シマノ)

    EFCR4000AX04 クランクセット 165mm 50/34T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1ペア
    7日以内出荷
    新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
    用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):165。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11