8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS48シリーズ
工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。 用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。 電圧:200~690V 電流:17~1200A ”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御 始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減 ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止 モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
適合規格IEC/EN60947-4-2 規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング 電源三相 50/60Hz 定格電圧(V)200~690
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS480シリーズ
実績豊富なATS48 シリーズの基本制御機能を踏襲し、パラメータや異常診断機能を大幅強化。従来品ATS48 シリーズと取付け・配線に互換性有りリプレースが容易。デモモード搭載により、盤シーケンス試験が可能(主回路通電不要)。標準実装のModbus RTU 通信機能に加え、別売のオプション通信モジュールにより、Modbus TCP にも対応。将来のサイバーセキュリティ対策へも幅広く対応。独自のコントロールシステムによる加速・減速トルク最適化制御。ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止。モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
定格電流(A)ATS 250、250(標準負荷, ≦40℃) 、210(重負荷, ≦40℃) 容量(kVA)制御電源:0.106 関連資料(0.6MB) 電力損失(W)25(アイドル時)、700(定格電流 Ie 運転時)
1個
439,800 税込483,780
9日以内出荷

オートアルミ製で軽く錆びにくい。車体への取り付け部分にはウレタンカバー・ゴム脚で保護、設置箇所を傷つけない。
用途アオリ掛け専用 材質アルミ/鉄/ゴム 耐荷重(kg)約100
1セット(4台)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックソフトスタータ
Schneider Electric ソフトスタータ - Altistart 48 シリーズ。始動時のトルクリミッタ、又は三相、リスケージ非同期モーのソフトスタート / ソフトストップユニットとして動作するように設計・製造されています。このソフトスタータシリーズは、6 つのサイリスタを備えたコントローラです。スムーズに、段階的に、制御された方法で始動することにより、非
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS480シリーズ
ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。
仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD 制御方式電圧制御、独自トルク制御 通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。
ブラック タイプ極細やわらかタイプ 長さ(m)各0.5 コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器など シールド3重シールド メッキ金メッキプラグ ケーブル太さ(mm)3.6
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックソフトスターター ATS480 オプション品
ソフトスターター ATS480のオプション品です。
仕様説明:プレーンテキストディスプレイ ドア取付キット 適合Easy Altivar 610 | Altivar Machine ATV340 質量(kg)0.04 IP等級20
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷