長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5
耐荷重N(kgf)588.4(60)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
質量(g)41
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)50
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)39
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
関連キーワード