カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(173)
  • 家電(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • バッテリー・電装(83)
  • 自動車純正部品(63)
  • 制御機器(51)
  • メカニカル部品(39)
  • 建材・エクステリア(26)
  • オフィス家具(25)
  • 作業工具(23)
  • バイク部品(19)
  • 空調・電設資材(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 農業機械(16)
  • カー用品(13)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av2.0」の検索結果

関連キーワード
905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (1AV2) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AV2)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
純正色ハーネス(クロ)AV2.0F DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス(クロ)AV2.0FDAYTONA(デイトナ)
429税込472
1個
翌々日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス(ミドリ)AV2.0F DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス(ミドリ)AV2.0FDAYTONA(デイトナ)
429税込472
1個
3日以内出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス(アカ)AV2.0F DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス(アカ)AV2.0FDAYTONA(デイトナ)
429税込472
1個
3日以内出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
テープ サイドカウリング レフト 68695-15J30-AV2 スズキテープ サイドカウリング レフト 68695-15J30-AV2スズキ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
テープ サイドカウリング ライト 68685-15J30-AV2 スズキテープ サイドカウリング ライト 68685-15J30-AV2スズキ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
14,900税込16,390
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(3.5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1101M2S3AV2BE2 C & K COMPONENTS1101M2S3AV2BE2C & K COMPONENTS
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothオーディオトランスミッター/レシーバー どれで~もBluetooth Ver.2 CBTTR-AV2 センチュリーBluetoothオーディオトランスミッター/レシーバー どれで~もBluetooth Ver.2 CBTTR-AV2センチュリー
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
一台二役!音声の送信/受信を切り替えて使える、Bluetoothオーディオアダプター。 2台で使用すれば、Bluetooth非対応のオーディオ機器同士でもワイヤレス接続が可能。 高音質コーデック「aptX」対応で、aptX対応機器の音声を高音質、低遅延で聴く事が可能です。 Bluetooth対応スマートフォン、Bluetooth対応スピーカー、Bluetooth対応ヘッドフォンなど、用途は様々。
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
119,000税込130,900
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
409税込450
1個
当日出荷
3.5mmステレオミニプラグを2.5mmステレオミニミニプラグに変換するアダプタです。 ステレオミニプラグのイヤホン・ヘッドホンを2.5mmステレオジャック接続する時などに便利です。
コネクタ形状2.5mmステレオミニミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(4極 メス)オス形状2.5mmステレオミニミニプラグ(4極オス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(4極メス)変換タイプオス-メス
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
409税込450
1個
当日出荷
2.5mmステレオミニミニプラグを3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状2.5mmステレオミニミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス)メス形状2.5mmステレオミニミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(オス)変換タイプメス-オス
BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズ スタック電子BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズスタック電子
29,980税込32,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
同軸線路の切替にご使用いただけます。
AV 朝顔アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)AV 朝顔アルミハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質アルミニウム
鋳鋼製アンビル TRUSCO鋳鋼製アンビルTRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,698税込1,868
1パック(25個)
当日出荷から翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
タマローリーたて型 コダマ樹脂タマローリーたて型コダマ樹脂(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-15
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35nexperia
989税込1,088
1袋(50個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 4.25mm幅 = 1.85mm高さ = 1.85mmピーク逆回復時間 = 50ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
溶接用バイス SHT溶接用バイスSHT
42,980税込47,278
1台
当日出荷
特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
3段 ラック棚(折畳式) エスコ3段 ラック棚(折畳式)エスコ
44,000税込48,400
1台
当日出荷
折りたたみ式 棚を100mmピッチで可変できます。
仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチールアズワン品番65-2297-04
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷から8日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-19
R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
205税込226
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-17
R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップルエスコ
495税込545
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-22
R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-18
20A ガス配管用バンド(10個) エスコ20A ガス配管用バンド(10個)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-20
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
649税込714
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-21
R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
215税込237
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-16
プロセスバルブ (VNB30~) SMCプロセスバルブ (VNB30~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3
R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
499税込549特価
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-20
203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)エスコ
3,100税込3,410
1パック(100本)
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)52アズワン品番64-2212-28
3本組 チゼルスクレーパーセット エスコ3本組 チゼルスクレーパーセットエスコ
5,290税込5,819
1セット
翌日出荷
砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。
仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mmアズワン品番65-9262-72
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ エスコポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
材質ポリエチレン
電ドルソケットセット(ロング) エスコ電ドルソケットセット(ロング)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AV-200
関連キーワード
...