「av30 電線」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
88,980税込97,878
1巻(50m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
配線コード 5m巻 モノタロウ配線コード 5m巻モノタロウ(121件のレビュー)
199税込219
1巻(5m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業バッテリー用ジョイントケーブル清和工業(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線) 清和工業AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)清和工業
11,900税込13,090
1巻(200m)
5日以内出荷
自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
長さ(m)200
ブースターケーブル モノタロウブースターケーブルモノタロウ(607件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
パワーケーブル ウエルドテック社パワーケーブルウエルドテック社(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
大容量アースコード エーモン大容量アースコードエーモン(13件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
業務用ブースターケーブル Meltec(大自工業)業務用ブースターケーブルMeltec(大自工業)(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル電圧(V)12/24材質CCA(銅約64%)仕様生産物賠償責任(PL)保険付
ブースターケーブル AUGブースターケーブルAUG(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ! 安全なフルカバーグリップ採用! 大型クランプ使用。
長さ(m)5電圧(V)12/24寸法(mm)430×410材質(ケーブル)銅100%被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン)材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
(24347)ターミナル ニッサン(24347)ターミナルニッサン(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
純正交換用アースケーブル エーモン純正交換用アースケーブルエーモン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。適合8851、8852専用コード長さ(m)600対応DC12V車専用/1240W端子径(mm)(丸型)Φ8
(24345)カバープラスターミナル ニッサン(24345)カバープラスターミナルニッサン(2件のレビュー)
1,298税込1,428