カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
- メカニカル部品(27)
- パソコン/周辺機器(22)
- 制御機器(17)
- 機構部品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 電気材料(8)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(5)
- 研磨材(5)
- 電動工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- 自転車部品(3)
- 農業機械(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ(22)
- ダイヤトレンド(14)
- イマオコーポレーション(7)
- 横田機工(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- アイオン(6)
- 光精軌工業(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- TRUSCO(5)
- エスコ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ジーベックテクノロジー(3)
- タカチ電機工業(3)
- 富士電機(3)
- 南口精工(3)
- Vesrah(3)
- LV ENDMILL(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aw10」の検索結果

AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
エアーウィングスリム
ダイアン・サービス(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂質量(kg)0.25色アイボリー寸法(縦×横)(mm)120×700
三相200V延長コード(屋外用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。色黒電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
ダブルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ホールブラシ ワイヤー
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
ガラス製 天井直付照明(コップ型)
栄興電器(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)107高さ(mm)198明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
アルミ線(ブロンズタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4色ブロンズ質量(g)400
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 100x10x1
大和製砥所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1000トラスコ品番812-1823材質アルミナ繊維質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-10サイズ(号)10引張強度(kg)15.9
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥5,400税込¥5,9401本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類方向制御弁
クランピング スクリュー(AWタイプ)
ニューストロング販売¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から5日以内出荷加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ
US型強力シャックル
コンドーテック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ スクリュー(Aタイプ)
ニューストロング販売¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷から4日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃
LV ENDMILL¥8,357税込¥9,1931本当日出荷から5日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
水を使って何度も書ける美文字練習セット
呉竹¥799税込¥8791個3日以内出荷セット内容水を入れて繰り返し使える練習ペン1本、専用練習用紙1枚、テキスト1冊、クリアファイル1枚、スポイト1個材質水書き練習用ペン:PP・POM、練習用紙:紙・顔料、テキスト:紙、クリアファイル:PP、スポイト:PE、台紙:紙、個袋:PP寸法(mm)180×260×13RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ製 直付照明(コップ型)
栄興電器¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から5日以内出荷グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。明るさ(W)40口金E26取付ピッチ(mm)66.7
サポータベルト
ツヨロン(藤井電工)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷用途腰袋や工具の質量を分散し、腰や背中への負担を軽減するために仕様フック×1/D環×1【ベルト通し数】3材質ベルト:ナイロン フック・D環:スチール色ホワイト質量(g)250適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)100×650
ポリタンク(底部傾斜・コック付)
エスコ(1件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷ケミカルコック付。液ダレ防止先端キャップ付。パッキン付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。黒色土台は取外しできます。大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)。材質ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)材質(本体)ポリエチレンねじ【コック】20A口径(Φmm)99目盛間隔2L先端外径(Φmm)【コック】約17
ロックタイト アルミダブルクランプバイス
ナベヤ¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷出荷時はダブルクランプバイスです。 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。口幅(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応