カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 制御機器(78)
  • 溶接用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • メカニカル部品(33)
  • オフィス家具(26)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 研磨材(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw12」の検索結果

関連キーワード
433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴(JIS)短靴AW12 シモン安全靴(JIS)短靴AW12シモン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1足
当日出荷から6日以内出荷
JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂JIS規格JIS規格合格材質(甲被)牛革(型押しソフト)靴底発泡ポリウレタン2層底中敷カップインソール質量(g)770(26.0cm/両足)ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
モジュール(AT) PT コントロール (AW12) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (AW12)MAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12S AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12SAMPHENOL
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)31.6高さ(mm)18タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
静電安全靴(JIS)短靴AW12静電 シモン静電安全靴(JIS)短靴AW12静電シモン
5,998税込6,598
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
機能クッション性、屈曲性、耐摩耗性、静電材質(先芯)ワイドACM樹脂材質(甲被)牛革(型押しソフト)質量(g)770(26.0cm/両足)ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12P AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ オス ウェッジ, AW12PAMPHENOL
229税込252
1袋(5個)
7日以内出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)27高さ(mm)7.4タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)14.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレームモノタロウ(162件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
459税込505
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)ダブルブランチエイPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から10日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
アバンテ 仕切板 浅型 ナカバヤシアバンテ 仕切板 浅型ナカバヤシ(1件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
材質透明スチロール樹脂引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11六角軸ホールブラシ ワイヤーSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
歯付き座金 内歯形 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
タップホルダー(ラチェット式) エスコタップホルダー(ラチェット式)エスコ
3,950税込4,345
1個
当日出荷から翌日出荷
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 フック棒 右ねじコンドーテック
159税込175
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(250個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
149税込164
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地) 大阪魂ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
部品 TIG溶接トーチAW-12 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-12ダイヘン
209税込230
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
500A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mm IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mmIKURATOOLS(育良精機)
5,898税込6,488
1巻(450g)
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2トラスコ品番820-6617
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
139税込153
1個
当日出荷から翌日出荷
歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 特殊 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質
ユニットスタンド アズワンユニットスタンドアズワン
109,000税込119,900
1個
当日出荷から5日以内出荷
BNCコネクター ユニペックス(UNI-PEX)BNCコネクターユニペックス(UNI-PEX)
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。 ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)Φ14.5×L37適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時)インピーダンス(Ω)50(75)コネクタタイプBNC
アンティークワックス ターナー色彩アンティークワックスターナー色彩(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(120g)
当日出荷から3日以内出荷
自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。 天然素材のミツロウが主な原料です。 溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。 木の保護と着色を同時に行えます。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。 固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。 手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。 ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。 塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。
成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性)使用方法(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。主な用途標準塗布量(g/m2)20~30
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
149税込164
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)TACT(タクト)
7,798税込8,578
1袋(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3タイプ一般金属用仕様アングル材質SW最高回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般金属
エアーウィングスリット ダイアン・サービスエアーウィングスリットダイアン・サービス
4,190税込4,609
1セット(2台)
当日出荷
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。横長スリットとS字形状で結露防止。本体ウィングは上下に180度動かせるので風向設定が自由自在。クリック機構採用でお好みの角度をキープ。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。並べて使えるスタイリッシュデザイン!長い吹出口に並べて使用するのに便利。ライン型吹出口各種タイプに対応。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。セット内容取付アダプター4本、ストッパー4個材質ポリプロピレン質量(kg)0.13本体寸法(縦×横×高さHmm)120×500×33
金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00廣杉計器(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピン 5AW-12 BIGM(丸山製作所)スプリングピン 5AW-12BIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
規格5X12AW部品名称スプリングピン 5AW-12関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)図解NoMS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.11、MS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.4、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.5、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.5、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.5、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.6、MS1703 本体部品_No.4、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.5、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS613R4T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10など
スプリングピン 5AW-12 BIGM(丸山製作所)スプリングピン 5AW-12BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
規格5X12AW関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.61MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.6MB) 展開図43(0.75MB)図解NoMW781K 部品_No.7、926573MW681K 部品_No.5、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.6、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.5、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.44228、MW2531(8X7) 部品_No.8、MW1052-2 部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.10、MW1540-2 部品_No.6、MW2020H(8X7) 部品_No.7、MW1050-2 部品_No.8、MW2520H(8X7) 部品_No.9、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 スプリングピン 5AW-12_No.44228、357755MW681K 部品_No.8、MW1051F-2 部品_No.8、MW1520H(8X7) 部品_No.9、MW1050(PV) 部品_No.4、MW651(2009) 部品_No.10、MW2530 工業用ポンプ部品_No.3、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.44228、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.9など
アジャスタブルレンチ ParkTool(パークツール)アジャスタブルレンチParkTool(パークツール)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
300mm相当のモンキーレンチです。 目盛付でアジャストが行いやすくなっています。
G × G レデューサー エスコG × G レデューサーエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個