167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

AW Series(AW20-02M) SMC CADデータあり
ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)








フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BE SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AW20-02M-1N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02M SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷


フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02GH SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02CG SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BG SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02CE SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



AW20-02BM-1C-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BM SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(C) ケースガード付 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BE1 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02E SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AW20-02EH-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02EH SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷

AW20-02CGH-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02CGH SMC CADデータあり
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
7,598 税込8,358
13日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷


1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷


フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)


ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)




AW Series(AW20-F02CG) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AW Series(AW20-F02CE) SMC CADデータあり
ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AW Series(AW20-F02BCG) SMC CADデータあり
ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
7,798 税込8,578
取扱い終了
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上
取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa/℃、圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷


関連キーワード