カテゴリ

  • 住設機器(77)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 制御機器(52)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • メカニカル部品(30)
  • オフィス家具(30)
  • 自動車補修部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 家電(16)
  • 電気材料(15)
  • バイク部品(13)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(11)
  • 建築金物(9)
  • 事務用品(9)
  • 空圧工具(7)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 介護用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「aw3」の検索結果

関連キーワード
531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZB6AW3 シュナイダーエレクトリックZB6AW3シュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
AW03JIKUUKEZAGANE ホンダAW03JIKUUKEZAGANEホンダ
789税込868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
液晶保護フィルム フィリップス 170S9AW3 / 11 17インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 170S9AW3 / 11 17インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 170S9AW3/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性反射防止 ノングレア
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
伸縮角型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮角型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 170S9AW3 / 11 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 170S9AW3 / 11 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 170S9AW3/11サイズ17インチ(1280×1024)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
液晶保護フィルム フィリップス 170S9AW3 / 11 17インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 170S9AW3 / 11 17インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 170S9AW3/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム フィリップス 170S9AW3 / 11 17インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 170S9AW3 / 11 17インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 170S9AW3/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性高硬度9H
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アルミクランプ管 AIOULE(ふじわら)アルミクランプ管AIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷
W管
ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア)ラピッドストリッパーENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)ダブルブランチエイPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1台
当日出荷から39日以内出荷
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11六角軸ホールブラシ ワイヤーSK11
4,498税込4,948
1個
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
ワイヤーストリッパー(AWG対応) ENGINEER(エンジニア)ワイヤーストリッパー(AWG対応)ENGINEER(エンジニア)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途絶縁電線のストリップに。適合電線範囲 AWG(#)26、24、22、20、18、16、14全長(mm)165質量(g)350
チェス画鋲 SONIC(ソニック)[文具]チェス画鋲SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
549税込604
1ケース(54個)
当日出荷
中身の見える透明プラケース入り。
直径(Φmm)約11針長(mm)約11主要材質PS・スチール
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
部品 京セラ部品京セラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペットエース 光ペットエース(1件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷から4日以内出荷
リサイクルに適した環境保全にも配慮しています ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
ロングチェス画鋲 透明 36個入 SONIC(ソニック)[文具]ロングチェス画鋲 透明 36個入SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
499税込549
1個(36個)
当日出荷
中身の見える透明プラケース入り。
材質PS・スチール透明直径(Φmm)約11針長(mm)約20主要材質PS・スチール
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
中空壁用全ねじハンガー ネグロス電工中空壁用全ねじハンガーネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
片面から取付できる便利なハンガーです。
ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
薪割アックスGF Green Ace薪割アックスGFGreen Ace(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。 座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR材質(刃)全鋼C45
チューブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)チューブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状チューブホルダ
ソケットジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)ソケットジョイントサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質特殊鋼軸長(mm)6.35
フリップアンカー 本体(クロメート) イイファスフリップアンカー 本体(クロメート)イイファス
319税込351
1個
当日出荷
セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
歯付き座金 内歯形 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
美保Bihou おとな用まっ白なやさしいマスク(個包装)30枚入 エスパック美保Bihou おとな用まっ白なやさしいマスク(個包装)30枚入エスパック
999税込1,099
1箱(30枚)
当日出荷
安心の日本製 ビホウマスク 全国マスク工業会会員マーク入り 花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 清潔な白色 肌あたりやさしい内面スーパーソフト生地 耳が痛くなりにくい柔らかいゴムを使用 BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプ 使い捨て不織布マスク 30枚入
材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム生産国日本対象花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止アズワン品番64-9731-09細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
セフティブリ ムラテックKDSセフティブリムラテックKDS(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スズコバハツキW(ウチハ(オチアイ 大阪魂スズコバハツキW(ウチハ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(24個)
翌々日出荷
歯数内歯径:7/外歯径:8サイズ内歯形:No.AW-3/外歯形:No.BW-3寸法d(mm)3.2寸法t(mm)0.45寸法D(mm)6.5適合ねじ径(M)(mm)3
トリガースナップ エスコトリガースナップエスコ
580税込638
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種類トリガースナップリング内径(Φmm)16リング幅(mm)16
エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCOエポキシ鉄筋用被覆結束線TRUSCO(2件のレビュー)
259税込285
1束(73本)
当日出荷
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)グリーン引張強度(N)260
関連キーワード
...