UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)16
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
用途UL規格認定品
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
ケーブルサイズ(AWG)16
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)2000
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
全長(m)100
導体外径(Φmm)0.95
定格電圧(V)300
許容電流(A)9
AWG20
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
導体構成(本/mm)21/0.18
絶縁体外径(mm)1.8
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)600
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
色黒
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
種類FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●シース材質:ナイロン●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4577
色黒
全長(m)5
芯数(C)4
アズワン品番65-7475-42
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4590
アズワン品番65-7475-20
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:1.5 mm2●ストランド数:75●コード番号:238-4540
アズワン品番65-7477-08
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●保護等級:IP67●絶縁体:PP●コード番号:238-4508
アズワン品番65-7476-85
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●断面積:1.5 mm2●外径:8.2mm●コード番号:238-4504
アズワン品番65-7477-71
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●ストランド数:75●コード番号:238-4588
アズワン品番65-7476-17
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4536
アズワン品番65-7477-52
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●外径:9.1mm●コード番号:238-4579
アズワン品番65-7477-07
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:3m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●ストランド数:75●コード番号:238-4564
アズワン品番65-7475-04
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:1.5 mm2●ストランド数:75●コード番号:238-4551
アズワン品番65-7475-79
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195
能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)
アズワン品番64-2232-58
1丁
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:3m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●ストランド数:75●コード番号:238-4563
アズワン品番65-7475-03
1袋(20個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:12 A●絶縁体:PP●コード番号:238-4507
アズワン品番65-7476-02
1袋(12個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●断面積:1.5 mm2●ストランド数:75●コード番号:238-4517
アズワン品番65-7475-95
1袋(35個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.0
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●代表規格:UL●コード番号:238-4550
アズワン品番65-7475-31
1袋(25個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ