カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「ax-038」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(167件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • H・AXクーレル ハイ・クーレル38 アデリア(石塚硝子)

    H・AXクーレル ハイ・クーレル38

    アデリア(石塚硝子)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    仕様口部物理強化容量(mL)250高さ(mm)117口径(Φmm)64最大径(Φmm)64
  • (75111)メンバー,サイド フロント LH ニッサン

    (75111)メンバー,サイド フロント LH

    ニッサン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (75110)メンバー,サイド フロント RH ニッサン

    (75110)メンバー,サイド フロント RH

    ニッサン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • ナツト 三菱

    ナツト

    三菱
    ¥589税込¥648
    1セット(10個)
    13日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
    タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用) エスコ

    交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用)

    エスコ
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    翌日出荷
    はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。 先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。
    用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃エスコ品番EA650AX-240材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)60全長×刃長(mm)293×250
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • モータポンプ ダイキン工業

    モータポンプ

    ダイキン工業
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    翌日出荷から50日以内出荷
  • 麻100 生地 アルテモンド

    麻100 生地

    アルテモンド
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌々日出荷
    天然の「抗菌防臭」効果 ノーホルマリン加工 さらりとした手触りで、上品なナチュラル感が魅力。ホームファッションとして一年中ご利用いただけます。
    用途カバーリング、ピロケース、シーツ、のれん、チェアカバー、クッション、座布団、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、バッグ、袋物、帽子、スリッパなど長さ(m)27幅(cm)153混率(%)麻100
  • 表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1組
    翌々日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計液晶表示モデル用表示部保護カバー(5枚セット)
    対象機種MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示保護カバー タッチパネル用(5枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    表示保護カバー タッチパネル用(5枚セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1組
    翌々日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計タッチパネルモデル用表示部保護カバー(5枚セット)
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケットノイズインシュレーター MAZDA(マツダ)

    ブラケットノイズインシュレーター

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 水分計用表示部保護カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用表示部保護カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • (F38E0)マッドガード セット ニッサン

    (F38E0)マッドガード セット

    ニッサン
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (F38E0)マッドガード セット ニッサン

    (F38E0)マッドガード セット

    ニッサン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • ザ・ベンチャーズ CD ARC[介護用品]

    ザ・ベンチャーズ CD

    ARC[介護用品]
    ¥909税込¥1,000
    1個
    6日以内出荷
    ベンチャーズ最盛期のヒット曲を詰め込んだベスト盤。1. ウォーク・ドント・ラン2. ダイヤモンド・ヘッド3. キャラヴァン4. 木の葉の子守唄5. パイプ・ライン6. ドライヴィング・ギター7. イエロー・ジャケット8. 悲しき街角9. 10番街の殺人10. アパッチ11. クルーエル・シー12. テルスター13. マッシュ・ポテト・タイム14. 朝日のあたる家15. パーフィディア16. ウォーク・ドント・ラン '6417. バンブル・ビー・ツイスト18. ワイプ・アウト解説付
    アズワン品番60-1963-92
  • モータポンプ ダイキン工業

    モータポンプ

    ダイキン工業
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1台
    20日以内出荷から80日以内出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。