ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
表面処理三価クロメート
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート
材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
表面処理三価クロメート
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに
材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール
※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂
適合材コンクリート、ブロック
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。
ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。
適合材コンクリート・ブロック
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質スチール製
仕上処理電気亜鉛メッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。
材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
仕様(皿ビス)無
耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向15、垂直方向30
適合板厚(mm)9~13まで
適合ねじ(mm)30~70/Φ3.5~5
仕様(皿ビス)無
寸法(mm)22×43
耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向45、垂直方向55
適合板厚(mm)9~13
適合ねじ(mm)50mm以上/Φ4.5
仕様(皿ビス)無
寸法(mm)16×43
耐荷重(kg)(最適条件時)石膏ボード:水平方向30、垂直方向70、ALC:水平方向35、垂直方向60
適合板厚(mm)石膏ボード13~26
適合ねじ(mm)45mm以上/Φ3.5~5
仕様皿ビス4.5×30mm付
耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向15、垂直方向30
適合板厚(mm)9~13まで
適合ねじ(mm)30~70/Φ3.5~5
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
多彩なカラーと様々な機能をちりばめたフロントファスナー開きの男女兼用スクラブです。動きやすくて涼しいプロファンクション機能を搭載し、スマートフォン用ポケットや多機能ループ、ストラップをかけられる衿吊りなど最新の機能をたくさん盛り込んでいます。男女兼用。衿吊り。特殊形状ポケット右脇(右側ダブルポケット)。マルチループ胸元。ダブルループ右脇(意匠登録済、特許登録済)
仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
混率(%)ポリエステル90 キュプラ10(制電糸入り)
着丈(cm)68
フロントファスナー開きで着脱しやすい男女兼用のスクラブです。エアアームカット仕様で動きやすく、スマートフォンとペンを収納できるデザインポケットやダブルループ、後ろ衿ぐりにはストラップが肌に当たりにくくする役割も兼ねた衿吊りなど便利機能も充実しています。袖口を折り返すと配色になり1枚で職位・勤務時間帯等の使い分けをすることが可能です。衿元のアシンメトリーな配色がスマートな新しさを演出します。男女兼用。エアーアームカット。後衿ぐり衿吊りつき。右脇ダブルループ
仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
混率(%)ポリエステル90 キュプラ10(制電糸入り)
着丈(cm)70
仕様皿ビス(Φ4.5×50mm)付
寸法(mm)16×43
耐荷重(kg)(最適条件時)石膏ボード:水平方向30、垂直方向70、ALC:水平方向35、垂直方向60
適合板厚(mm)石膏ボード13~26
適合ねじ(mm)45mm以上/Φ3.5~5
スクラブのシャープな印象と襟付きのキチンとした印象を併せ持つハイブリッドメディウェア。サイドベンツを備え腰回りにゆとりを持たせています。エアアームカットとダブルループを採用。左袖の配色ポケットがデザインポイントになっています。フロントファスナー開き。ペンポケット 左袖。Wループ 右脇。スマホポケット 右腰内側ポケット。エアアームカット。サイドベンツ。ハイブリッド衿デザイン。左胸から袖へのライン(チームの結束のイメージ)
仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
色ネイビー
混率(%)ポリエステル90 キュプラ10(制電糸入り)
仕様皿ビス(Φ4.5×50mm)、ワッシャー付
寸法(mm)16×43
耐荷重(kg)(最適条件時)水平方向45、垂直方向55
適合板厚(mm)9~13
適合ねじ(mm)50mm以上/Φ4.5
シンプルながらプロファンクション機能を搭載し、ハイスペックなニット素材を使用した高機能スクラブ。高級感があり心地よいナチュラルカラーと動きやすく涼しい機能性が共存しています。フロントファスナー開きで着脱も楽です。ダブルループとスマートフォン用ポケットを右脇に配置しています。均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。 特殊仕上により吸水、防汚効果があります。着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
シンプルながらプロファンクション機能を搭載し、ハイスペックなニット素材を使用した高機能スクラブ。高級感があり心地よいナチュラルカラーと動きやすく涼しい機能性が共存しています。フロントファスナー開きで着脱も楽です。ダブルループとスマートフォン用ポケットを右脇に配置しています。均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。特殊仕上により吸水、防汚効果があります。着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
仕様●生地:AY●カラー:オリーブ●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)70●胸囲:(cm)100●肩幅:(cm)39●袖丈:(cm)21●袖の種類:半袖
アズワン品番65-3673-53
1枚
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
シンプルながらプロファンクション機能を搭載し、ハイスペックなニット素材を使用した高機能スクラブ。高級感があり心地よいナチュラルカラーと動きやすく涼しい機能性が共存しています。フロントファスナー開きで着脱も楽です。ダブルループとスマートフォン用ポケットを右脇に配置しています。均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。特殊仕上により吸水、防汚効果があります。着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
シンプルながらプロファンクション機能を搭載し、ハイスペックなニット素材を使用した高機能スクラブ。高級感があり心地よいナチュラルカラーと動きやすく涼しい機能性が共存しています。フロントファスナー開きで着脱も楽です。ダブルループとスマートフォン用ポケットを右脇に配置しています。均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。 特殊仕上により吸水、防汚効果があります。着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
シンプルながらプロファンクション機能を搭載し、ハイスペックなニット素材を使用した高機能スクラブ。高級感があり心地よいナチュラルカラーと動きやすく涼しい機能性が共存しています。フロントファスナー開きで着脱も楽です。ダブルループとスマートフォン用ポケットを右脇に配置しています。均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。 特殊仕上により吸水、防汚効果があります。着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
仕様生地:AY カラー:ネイビー サイズ:L 入数:1枚 (主な)機能:制電、吸水、防汚効果 対象者性別:女性用 素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り) 着丈:(cm)70 胸囲:(cm)100 肩幅:(cm)39 袖丈:(cm)21 袖の種類:半袖
アズワン品番65-3673-48
1枚
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
シンプルながらプロファンクション機能を搭載し、ハイスペックなニット素材を使用した高機能スクラブ。高級感があり心地よいナチュラルカラーと動きやすく涼しい機能性が共存しています。フロントファスナー開きで着脱も楽です。ダブルループとスマートフォン用ポケットを右脇に配置しています。均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。特殊仕上により吸水、防汚効果があります。着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
シンプルながらプロファンクション機能を搭載し、ハイスペックなニット素材を使用した高機能スクラブ。高級感があり心地よいナチュラルカラーと動きやすく涼しい機能性が共存しています。フロントファスナー開きで着脱も楽です。ダブルループとスマートフォン用ポケットを右脇に配置しています。均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。特殊仕上により吸水、防汚効果があります。着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
仕様●生地:AY●カラー:パープル●サイズ:S●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)66●胸囲:(cm)92●肩幅:(cm)37●袖丈:(cm)19●袖の種類:半袖
アズワン品番65-3673-36
1枚
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
シンプルながらプロファンクション機能を搭載し、ハイスペックなニット素材を使用した高機能スクラブ。高級感があり心地よいナチュラルカラーと動きやすく涼しい機能性が共存しています。フロントファスナー開きで着脱も楽です。ダブルループとスマートフォン用ポケットを右脇に配置しています。均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。 特殊仕上により吸水、防汚効果があります。着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)650
幅(mm)100
寸法(mm)サポーター部:650
サイズM
適合ベルト幅(mm)50
ベルト通し数:3
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチール
シャフト径(Φmm)6
適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
寸法(Φ)(ヘルメット1台分)/(スピーカー用)オス45、メス40×2、(マイク用)オス20、メス20×1
1セット
¥529
税込¥582
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ