カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
- コンクリート用アンカー(5)
- 配管・水廻り設備部材(108)
- トイレ取付部品(5)
- バイク部品(3,931)
- パソコン/周辺機器(3,709)
- 農業機械(2,669)
- 制御機器(1,990)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,938)
- 作業服(739)
- 空調・照明・電設資材(685)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(628)
- 船舶用品・漁業資材(448)
- 家電(417)
- 自動車補修部品(353)
- 電動工具(340)
- 日用品(289)
- 電気材料(261)
- 作業工具(231)
- 店舗什器・備品(228)
- 厨房用品(216)
- 自転車部品(189)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(175)
- 測定用品(167)
- カー用品(161)
- オフィス家具(156)
- 安全保護具(152)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(151)
- 事務用品(143)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(128)
- 学童・教育用品(120)
- 洗剤・除去剤(116)
- 救急・衛生(114)
- 医療(103)
- 清掃用品(89)
- 防災用品(87)
- 卓上消耗品(81)
- 介護用品(76)
- 自転車整備工具・アクセサリー(60)
- 保管用品(58)
- 安全標識(57)
- 溶接用品(55)
- 縫製用品(48)
- 安全用品(47)
- 科学研究・開発用品(46)
- 洗車・清掃(45)
- エンジン工具(44)
- 建築金物(43)
- 研磨材(41)
- スプレー・オイル・グリス(40)
- 防犯用品(40)
- 農業・園芸資材(40)
- 食品・飲料(37)
- 物流用品(36)
- 理美容(36)
- 自動車純正部品(36)
- 整備工具・収納(35)
- 安全靴・作業靴(34)
- 梱包用品(32)
- テープ(32)
- 手袋(31)
- 測量用品(土木/建設)(30)
- ヘルスケア(30)
- トラック用品・パーツ(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- メカニカル部品(27)
- 切削工具(26)
- 建材・エクステリア(25)
- バッテリー・電装(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 自動車用オイル・ケミカル(22)
- 住設機器(20)
- マスク(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 接着剤・補修材(17)
- クリーンルーム用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 機構部品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 鈑金・塗装(11)
- 塗料(9)
- 農具(9)
- タイヤ・足回り(7)
- 空圧工具(5)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- バイク純正部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 名入れカレンダー(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- INAX(LIXIL)(9)
- カクダイ(20)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ハウスビーエム(1)
- DAYTONA(デイトナ)(5,420)
- メディアカバーマーケット(1,913)
- スバル(1,711)
- VISHAY(1,632)
- ホンダ(795)
- ハタヤリミテッド(615)
- SARAYA(サラヤ)(468)
- コガネイ(440)
- StarTech.com(265)
- HAYABUSA(242)
- U-KANAYA(217)
- サンワサプライ(201)
- エスコ(151)
- 三菱電機(140)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エイ・ワイ・ファスナー・INAX(LIXIL)・カクダイ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ハウスビーエム・DAYTONA(デイトナ)・メディアカバーマーケット・スバル・VISHAY・ホンダ・ハタヤリミテッド・SARAYA(サラヤ)・コガネイ・StarTech.com・HAYABUSA・U-KANAYA・サンワサプライ・エスコ・三菱電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「ay」の検索結果

AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(15本)ほか当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
アルファ米ごはんシリーズAYセット
尾西食品(10件のレビュー)¥5,898税込¥6,3701セット(12袋)8日以内出荷”安心・安全・便利”なアルファ米の、和風のごはん4種類を各3袋セットにしました。 でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g! わかめごはんと赤飯はノンアレルギー製品。セット内容五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯(各3袋、合計12袋)質量(kg)1.52種類AYセット(和風メニュー)外形寸法(mm)236×168×152保存期間(年)5
4点ターミナル AY3
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スリムで省スペース仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ定格電圧(V)DC12、24負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最大許容入力電圧0.2A使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}最小適合負荷(参考値)100mV、100μA推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W負荷電流(A)3機械的寿命2000万回以上(180/分)電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回
チップ WNMG-AY
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-AY
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,498税込¥8,2481箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AY
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
AY ロング六角棒レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,598税込¥6,1581セット(9本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5058セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー付形状L型質量(g)450タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価
エイ・ワイ・ファスナー¥4,598~税込¥5,058~1箱(50本)ほか当日出荷亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-A-AY
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス大便器用AYボルト
ミヤコ(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷から5日以内出荷コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。用途INAX用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法6×65使用ドリル11![[EA928AY-41用]替ヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50442577-170331-02.jpg)
[EA928AY-41用]替ヘッド
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用エスコ品番EA928AY-46材質合成ゴム幅(mm)400繰り返し・詰め替え対応
...

























![[EA819AY-1-9用]マンドレル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50354422-180221-02.jpg)

![[EA899AY-14用]紙袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117195-190802-02.jpg)

![[EA928AY-53用]替ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50442656-170331-02.jpg)
![[EA928AY-51用]替ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50442638-170331-02.jpg)

![[EA928AY-321用] 替モップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50442272-170331-02.jpg)
![[EA928AY-41用]替ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50442577-170331-02.jpg)


![[EA928AY-141用] 替穂先 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50442087-170331-02.jpg)
![[EA589AY-11用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49995925-260416-02.jpg)