AYプラグボルト(皿ビス)ステンレス

AYプラグボルト(皿ビス)ステンレス - エイ・ワイ・ファスナー

亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。
テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。

用途
コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。
トラスコ品番
436-4308
材質
ビス・ボルト:スチール製テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理
下穴径(Φmm)
8.5
ボルト長さ(mm)
30
ボルト径
M5
埋め込み深さ(mm)
20
最大引張荷重(kN)
5.6
ねじの呼び
M5
外径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06811678SAY-530ASF
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする