カテゴリ
- 自動車補修部品(22)
- 自動車純正部品(11)
- バイク純正部品(5)
- 清掃用品(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニッサン(10)
- PITWORK(日産)(7)
- ホンダ(5)
- エスコ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 篠原電機(2)
- MICRO(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- サンエレメント(1)
- アルプス工業(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「ay505」の検索結果
![[差替式] ハンドル 赤 1395mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26455828-230518-02.jpg)
[差替式] ハンドル 赤 1395mm
エスコ¥3,640税込¥4,0041本翌日出荷管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。材質ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP寸法(mm)1395色赤質量(g)490適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531繰り返し・詰め替え対応
アルミ窓枠 AY型 網入りガラス
篠原電機¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷から12日以内出荷材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)6.8材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)金網入りガラス
アルミ窓枠 AY型 強化ガラス
篠原電機¥57,980税込¥63,7781個12日以内出荷材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)5材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)強化ガラス
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から7日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥590税込¥6491個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
替モップ
エスコ¥2,100税込¥2,3101枚翌々日出荷高度な衛生管理が可能な床面清拭清掃用ワンタッチ。他のフリーハンドルにも取り付け可能です。優れた耐久性と取扱い性。ループ状に縫製しているので、糸のケバ立ちが少なく、耐久性に優れています。また、帯加工を施しているので、洗濯機による洗浄時にも糸が絡まることがありません。制菌加工糸を使用しているので衛生的。清拭面に使用している糸は、(一社)繊維評価技術協議会認定特定用途の制菌糸を使用。微生物の繁殖を抑制でき、高度な衛生管理が要求される現場での作業に最適です。用途床面の清掃に材質ポリエステル・綿・アクリル寸法(mm)【モップ】210×250色ブルー質量(g)260適合ハンドルEA928AY-501、-502、-503、-504、-505








![[差替式] ハンドル 赤 1395mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26455828-230518-02.jpg)

![[EA928AY-501~505用] 460mm ワイパーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64641028-210506-02.jpg)