人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE
寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。
従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし
成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性超強力、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。
金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。
長期間、潤滑性を維持します。
また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。
その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。
シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護
自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。
仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。
色淡褐色
臭気低臭性
防錆可能年月1年以上(屋内)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
摩擦係数0.11(振り子試験)
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用
成分植物性界面活性剤、防錆剤
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長いため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
20L缶で約40本のスプレーが作れます。
特性超強力
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。
ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
ホイールシリンダ分解整備時に。
機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性
適合範囲チェーンソー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。
コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。
界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。
天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し
表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
仕様逆さ噴射可
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性中速乾
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
イベントや展示会の人や車の誘導に最適。安心安全の日本製。
用途区画整理など
材質PE
直径(Φmm)54
ポール高さ(mm)約800
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。
タイプオールシーズンタイプ
容量(L)1
グレードハイグレード
粘度(cSt)110
危険物の類別非危険物
1袋
¥698
税込¥768
4日以内出荷
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7153
アズワン品番67-2336-58
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。
タイプオールシーズンタイプ
容量(L)2
グレードハイグレード
粘度(cSt)110
危険物の類別非危険物
1袋
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様●色:ホワイト●ポール色:ホワイト●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7366
アズワン品番67-2336-53
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●タイプ:オレンジ反射付●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7364
アズワン品番67-2336-59
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様●色:ブラウン●ポール色:ブラウン●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7178
アズワン品番67-2336-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様●色:シルバー●ポール色:シルバー●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7352
アズワン品番67-2336-56
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様●色:シルバー●ポール色:シルバー●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●タイプ:白反射付●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7349
アズワン品番67-2336-55
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。差し込むだけの簡単組立
仕様●色:ブラウン●ポール色:ブラウン●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●タイプ:白反射付●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7128
アズワン品番67-2336-52
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途コンバインのチェーンの潤滑として
仕様10W-30のオイルとして使用可能
その他オールシーズン対応
材質鉱物油
質量(kg)17
色シルバー
タイプ水溶性
粘度ISO VG100
危険等級Ⅲ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に
粘度ISO VG105
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
差し込むだけで簡単に組立ができます。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。禁止表示付きです。立ち入り禁止やイベント会場や展示会の人や車の誘導に利用出来ます。イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。
仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):250●高さ(mm):1100●タイプ:丸ポリ●ベース色:ブラック●表示内容:立入禁止●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンは付いておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7198
アズワン品番67-2336-70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
。差し込むだけで簡単に組立ができます。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。禁止表示付きです。立ち入り禁止やイベント会場や展示会の人や車の誘導に利用出来ます。イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。
仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):400●高さ(mm):1100●タイプ:角ポリ●ベース色:ブラック●表示内容:駐車禁止●角ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンは付いておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7346
アズワン品番67-2336-96
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。
ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。
逆さ噴射可能。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄
機械部品の洗浄・軸受け、チェーン(機械、バイク)、ギヤ等の油汚れ落とし
適合機器機械部品
潤滑油
用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に
粘度ISO VG56
等級FBグレード
容量(L)1
適合範囲刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。
耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗
使用温度範囲(℃)-20~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト
付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ
質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)
電圧(V)14.4
切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg
保証期間お買い上げ日より6か月
ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28
使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg
取扱説明書ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB)
最大切断能力(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。
付属品スポイト
材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ
寸法(mm)93×30×20
質量(g)80
タイプエンジン式チェーンソー用
内容量(mL)50
1本
¥629
税込¥692
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ