カテゴリ

  • 自動車純正部品(217,225)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,073)
  • バイク純正部品(1,890)
  • オフィス家具(1,762)
  • 制御機器(1,059)
  • 作業服(1,011)
  • パソコン/周辺機器(831)
  • 医療(800)
  • カー用品(592)
  • 空調・照明・電設資材(583)
  • 測定用品(550)
  • 機構部品(546)
  • 家電(545)
  • 保管用品(456)
  • 油圧機器・油圧ホース(347)
  • 自動車補修部品(344)
  • 建築金物(305)
  • バイク部品(297)
  • メカニカル部品(279)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(224)
  • 農業機械(174)
  • 船舶用品・漁業資材(161)
  • 建材・エクステリア(147)
  • 店舗什器・備品(142)
  • 介護用品(138)
  • 電気材料(137)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(133)
  • スプレー・オイル・グリス(130)
  • 農業・園芸資材(127)
  • 卓上消耗品(125)
  • 学童・教育用品(125)
  • 厨房用品(124)
  • 清掃用品(117)
  • 科学研究・開発用品(117)
  • 安全用品(110)
  • トラック純正部品(108)
  • 塗装・養生・内装用品(107)
  • 安全靴・作業靴(103)
  • 作業工具(96)
  • 物流用品(94)
  • 研磨材(88)
  • 切削工具(86)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(77)
  • 事務用品(75)
  • 安全保護具(72)
  • 安全標識(71)
  • トラック用品・パーツ(67)
  • 縫製用品(66)
  • 日用品(62)
  • 防災用品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 電動工具(46)
  • 防犯用品(44)
  • クリーンルーム用品(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 溶接用品(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 鈑金・塗装(21)
  • ヘルスケア(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 自転車部品(18)
  • 救急・衛生(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 空圧工具(16)
  • 手袋(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 梱包用品(13)
  • マスク(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 住設機器(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 理美容(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 農具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗料(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 完成車(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • 進物(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「az」の検索結果

251,518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期潤滑グリーススプレー AZ(エーゼット)長期潤滑グリーススプレーAZ(エーゼット)(50件のレビュー)
459税込505
1本(180mL)ほか
当日出荷
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ジャッキーオイル32 AZ(エーゼット)ジャッキーオイル32AZ(エーゼット)(28件のレビュー)
599税込659
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG32容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
広口ポリロート AZ(エーゼット)広口ポリロートAZ(エーゼット)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
万能グリース AZ(エーゼット)万能グリースAZ(エーゼット)(109件のレビュー)
369税込406
1本(50g)ほか
当日出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
ジョウゴ丸型 AZ(エーゼット)ジョウゴ丸型AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
強力キャブレタークリーナー AZ(エーゼット)強力キャブレタークリーナーAZ(エーゼット)(217件のレビュー)
669税込736
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用タイプ液状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
HSシリコーンスプレー(ドライ) AZ(エーゼット)HSシリコーンスプレー(ドライ)AZ(エーゼット)(47件のレビュー)
549税込604
1本(420mL)
当日出荷
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20mL毒劇区分普通物
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) AZ(エーゼット)グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)AZ(エーゼット)(61件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
AZ混合計量タンク デラックス AZ(エーゼット)AZ混合計量タンク デラックスAZ(エーゼット)(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
リチウムグリース AZ(エーゼット)リチウムグリースAZ(エーゼット)(38件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
レギュラーチェーンソーオイル AZ(エーゼット)レギュラーチェーンソーオイルAZ(エーゼット)(17件のレビュー)
959税込1,055
1本(1L)ほか
当日出荷
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油 AZ(エーゼット)水溶性切削油AZ(エーゼット)(64件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
HOC 万能グリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)HOC 万能グリース ジャバラチューブAZ(エーゼット)(20件のレビュー)
389税込428
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッターちょう度2号黄褐色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的潤滑、除湿
AZミシンオイル AZ(エーゼット)AZミシンオイルAZ(エーゼット)(32件のレビュー)
329税込362
1本(100mL)
当日出荷
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。粘度ISO VG10
極圧二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)極圧二硫化モリブデングリースAZ(エーゼット)(11件のレビュー)
499税込549
1本(80g)ほか
当日出荷
高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
切削オイルスプレー AZ(エーゼット)切削オイルスプレーAZ(エーゼット)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
一般切削から高速重切削まで幅広くご使用頂けます。 炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼などの材質に優れた効果を発揮します。 タップ・ドリル・リーマー・フライス等各種工具の磨耗・破損を減少させます。
用途金属の切削加工にトラスコ品番332-2347形状スプレー容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
AZ滑るグリーン AZ(エーゼット)AZ滑るグリーンAZ(エーゼット)(18件のレビュー)
339税込373
1本(70mL)ほか
当日出荷
高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウレアグリース AZ(エーゼット)ウレアグリースAZ(エーゼット)(105件のレビュー)
399税込439
1袋(80g)ほか
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
ジャッキーオイル10 AZ(エーゼット)ジャッキーオイル10AZ(エーゼット)(34件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
グリースガン用 ストレートノズル AZ(エーゼット)グリースガン用 ストレートノズルAZ(エーゼット)(15件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
KM-001 極圧・水置換スプレー420 AZ(エーゼット)KM-001 極圧・水置換スプレー420AZ(エーゼット)(48件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZキーメイトスプレー AZ(エーゼット)AZキーメイトスプレーAZ(エーゼット)(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)
当日出荷
鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量10mL特性潤滑危険物の性状水溶性
ステンレスノズル AZ(エーゼット)ステンレスノズルAZ(エーゼット)(52件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)コンプレッサーオイルAZ(エーゼット)(38件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)
当日出荷
コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
鉄工用タップ&ドリルオイル AZ(エーゼット)鉄工用タップ&ドリルオイルAZ(エーゼット)(27件のレビュー)
949税込1,044
1本(300mL)
当日出荷
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデングリーススプレー PRO AZ(エーゼット)二硫化モリブデングリーススプレー PROAZ(エーゼット)(15件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
グリス種類モリブデングリース成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
シリコーングリース AZ(エーゼット)シリコーングリースAZ(エーゼット)(45件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(20g)ほか
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
Z45 オイルスプレー AZ(エーゼット)Z45 オイルスプレーAZ(エーゼット)(23件のレビュー)
619税込681
1本(180mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
AZ極圧グリーススプレー AZ(エーゼット)AZ極圧グリーススプレーAZ(エーゼット)(6件のレビュー)
609税込670
1本(70mL)ほか
当日出荷
精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
接点復活剤 AZ(エーゼット)接点復活剤AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
カーボンや汚れによる電気機器の接点不良を一発解消!。浸透性が高いので少量で効果を発揮。ゴム・プラスチックがある箇所にも使用可能。
用途接点に付着したカーボン汚れを除去。酸化、硫化による接点不良を防止・解消。接点寿命を大幅に延長。容量(mL)70タイプ接点復活剤対象SDカード・オーディオプラグ・各種コネクタ・リモコン等の電池端子などに。危険物の類別非危険物
フードグリース AZ(エーゼット)フードグリースAZ(エーゼット)(7件のレビュー)
969税込1,066
1本(80g)ほか
当日出荷
フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物
サビアウト AZ(エーゼット)サビアウトAZ(エーゼット)(88件のレビュー)
469税込516
1本(110g)ほか
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。対応材質主な用途サビ落とし成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
樹脂製スピードロート(PE) AZ(エーゼット)樹脂製スピードロート(PE)AZ(エーゼット)(13件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
AZチェーンソーオイル AZ(エーゼット)AZチェーンソーオイルAZ(エーゼット)(19件のレビュー)
409税込450
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZ洗いま専科ハンドクリーナー AZ(エーゼット)AZ洗いま専科ハンドクリーナーAZ(エーゼット)(44件のレビュー)
759税込835
1本(300g)ほか
当日出荷
手に付いた油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落す強力ハンドクリーナーです。スクラブ配合で頑固な汚れをきれいに落とし、アロエエキス配合で手肌にうるおいを与えます。刺激の少ない弱酸性で手肌にやさしく、さっぱりとした洗い上がりです。
用途手に付いたり、爪に入り込んだ油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落します。仕様薬事法上の販売許可、(取得)厚生労働省認可、化粧品登録種別スクラブありタイプ液体液性弱酸性
HOC モリブデングリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)HOC モリブデングリース ジャバラチューブAZ(エーゼット)(7件のレビュー)
469税込516
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号黒色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
シャーシーグリス AZ(エーゼット)シャーシーグリスAZ(エーゼット)(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
欠品中
各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。使用温度範囲(℃)-5~70液色黄褐色主成分カルシウム石けん基グリスキャップ色オレンジ危険物の類別指定可燃物
二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)二硫化モリブデングリースAZ(エーゼット)(37件のレビュー)
629税込692
1本(100g)
当日出荷
高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
プラノズル AZ(エーゼット)プラノズルAZ(エーゼット)(25件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。
用途スプレーのノズルに危険物の類別非危険物
AZ防水スプレー AZ(エーゼット)AZ防水スプレーAZ(エーゼット)(54件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG)使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。高さ(mm)230底面サイズ(mm)63×63危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
...