カテゴリ
- カー用品(341)
- 測定用品(141)
- メカニカル部品(136)
- 自動車補修部品(71)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- 空調・照明・電設資材(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク部品(13)
- 自動車純正部品(10)
- 整備工具・収納(10)
- バッテリー・電装(6)
- 制御機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 塗料(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(22)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(55)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(141)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- Pazdesign(パズデザイン)(44)
- PROST's(3)
- アイエルモータースポーツ(352)
- オリエンタルモーター(136)
- ネオプロト(NEOPLOT)(4)
- ノーブランド(2)
- メディアカバーマーケット(16)
- ロイヤル化成(15)
- 共立理化学研究所(2)
- 変換名人(2)
- 日研工作所(1)
- 東豊工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「azd」の検索結果

パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
おいしい水検査セット
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(5回分×2種類)当日出荷おいしさを数値でみてみよう。 水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。 各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。測定回数5回分TGK品番211-80-37-01セット内容遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分測定範囲[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒)測定項目遊離残留塩素、全硬度
【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,229~税込¥1,352~1個翌日出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
おいしい水検査セット
共立理化学研究所¥1,798税込¥1,9781箱(5回分)翌日出荷「おいしい水」の大きな要素になっている硬度(軟水・硬水)と残留塩素を、パックテストで測定できるセットです。測定回数5回分
インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。付属品ドライバー質量(g)23タイプLED・ブザー外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級なし電池寿命連続送信約40万回アズワン品番65-1930-25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD880G
インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。付属品ドライバー質量(g)23タイプLED外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級IP67電池寿命連続送信約40万回RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD730G
IDE-SATAアダプタ SATAドライブ接続タイプ Z型II
変換名人¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SATA → M/B上のIDE変換アダプタ Z型 光学ドライブ対応端子SATA(7ピン・メス) - IDE 40ピン(オス)
IDE-SATAアダプタ 2.5HDD用 SATA→IDE変換Z型
変換名人¥1,898税込¥2,0881個当日出荷SATA接続の2.5"HDDをIDE接続に変換するアダプタ Z型端子SATA(7ピン+15ピン・メス) - 44ピン(オス)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プル形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プル取付穴径(Φmm)30
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(20g)ほか5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
【オーダー】汎用シリコン用両面テープシート 穴なし
ノーブランド¥986~税込¥1,085~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート種類汎用シリコン用両面テープ板厚(mm)0.1穴数0材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
ランプ印 ステンレス鋼製 連動式屑入投入口 AZ-DD310型
LAMP(スガツネ工業)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷片側の扉を押し開けると、反対側の扉も連動して開きます。このため、片側の扉を保持していれば手などを挟む心配がなく、安心してご使用いただけます。フタは左右開きのため、トレー上にあるゴミを投入する場合トレーが挟まることなく楽に処理できます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)2000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-26
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
高演DL250形Φ75拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)19.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光束(Lm)1945トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ75拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)1595トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
高演DL150形Φ75拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ75拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL100形Φ75拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)800トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
...