カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40,661)
  • 制御機器(2,590)
  • ねじ・ボルト・釘(1,320)
  • 自動車純正部品(1,175)
  • メカニカル部品(1,162)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,154)
  • パソコン/周辺機器(997)
  • 機構部品(805)
  • 測定用品(793)
  • 物流用品(692)
  • 切削工具(600)
  • 配管・水廻り設備部材(367)
  • 事務用品(346)
  • 科学研究・開発用品(343)
  • バイク部品(291)
  • 電気材料(284)
  • FA担当者のオススメ新商品(244)
  • 空調・電設資材(238)
  • 作業工具(178)
  • 家電(165)
  • 建築金物(164)
  • 溶接用品(144)
  • バイク純正部品(134)
  • 保管用品(121)
  • 防犯用品(114)
  • 日用品(110)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(105)
  • 店舗什器・備品(98)
  • 医療(90)
  • 農業機械(87)
  • 船舶用品・漁業資材(81)
  • 電動工具(79)
  • 塗料(67)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 研磨材(61)
  • トラック純正部品(57)
  • 梱包用品(54)
  • 塗装・養生・内装用品(49)
  • 学童・教育用品(49)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
  • 自動車補修部品(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • 完成車(45)
  • 測定関連サービス(41)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 空圧工具(39)
  • 厨房用品(37)
  • 照明(36)
  • 安全用品(36)
  • 手袋(36)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 安全標識(34)
  • オフィス家具(33)
  • バッテリー・電装(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 接着剤・補修材(28)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 自転車部品(25)
  • テープ(24)
  • 清掃用品(19)
  • 防災用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • カー用品(15)
  • 縫製用品(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 介護用品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 救急・衛生(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 作業服(8)
  • 住設機器(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • エンジン工具(1)

「b 0.5」の検索結果

関連キーワード
56,853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD107(VIO55-6エコパッド ヤンマーPD107(VIO55-6エコパッドヤンマー
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO55-6に適用されるエコパッドセットです。(5t)(締結用ナットを同梱しています)
PD07(VIO55-6エコパッド ヤンマーPD07(VIO55-6エコパッドヤンマー
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO55-6に適用されるエコパッド(単品)です。(4t~6t)
R10Yゴムクローラー ヤンマーR10Yゴムクローラーヤンマー
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO55-6,VIO55-6Aに適用されるゴムクローラです。(4t~6t)
ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
JIS規格ワイヤロープです。スリング部分にロック止め加工をしています。
用途土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用。付属品ダブルフック1個材質スチール形状両端:輪っか使用荷重(t)0.5
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
39,980税込43,978
1箱(50m)
7日以内出荷
ターポリン生地を使用した結束保護チューブ
材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
Dr.GRIP 4+1 ヴェノム軸 紀寺商事Dr.GRIP 4+1 ヴェノム軸紀寺商事
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
紀寺商事オリジナル商品、マーベルヒーローデザインのDr.GRIP4+1です。細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具にアクロインキを搭載
材質さや:樹脂、塗料 グリップ:シリコーンラバー質量(g)26.3種類ヴェノム方式スライドレバー式芯径(mm)0.5直径×長さL(Φmm×mm)14.1×148インク色黒・赤・青・緑替芯BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)ボール径(Φmm)0.7インクアクロインキ別売品番【シャープ替ゴム】HERFNS-10
Dr.GRIP 4+1 スパイダーマン軸 紀寺商事Dr.GRIP 4+1 スパイダーマン軸紀寺商事
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
紀寺商事オリジナル商品、マーベルヒーローデザインのDr.GRIP4+1です。細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具にアクロインキを搭載
材質さや:樹脂、塗料 グリップ:シリコーンラバー質量(g)26.3種類スパイダーマン方式スライドレバー式芯径(mm)0.5直径×長さL(Φmm×mm)14.1×148インク色黒・赤・青・緑替芯BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)ボール径(Φmm)0.7インクアクロインキ別売品番【シャープ替ゴム】HERFNS-10
Dr.GRIP 4+1 アイアンマン軸 紀寺商事Dr.GRIP 4+1 アイアンマン軸紀寺商事
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
紀寺商事オリジナル商品、マーベルヒーローデザインのDr.GRIP4+1です。細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具にアクロインキを搭載
材質さや:樹脂、塗料 グリップ:シリコーンラバー質量(g)26.3種類アイアンマン方式スライドレバー式芯径(mm)0.5直径×長さL(Φmm×mm)14.1×148インク色黒・赤・青・緑替芯BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)ボール径(Φmm)0.7インクアクロインキ別売品番【シャープ替ゴム】HERFNS-10
スマートテレビ CHiQスマートテレビCHiQ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
電源(V)AC 100~50/60Hz機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10視野角左右約 178°/ 上下約 178°環境【使用 / 保管】温度:0~40℃/-20~60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)画素数3840 × 2160RoHS指令(10物質対応)対応バックライトQLEDBluetoothBluetooth V5.0待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー:10W + 10Wアスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0)チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2
バンド万力 シチズンバンド万力シチズン
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
金属ベルトをこの工具で固定させ、ベルトの駒ネジや駒ピンを外す為の工具です。*挟む部分の中央には駒ピン等を落とす穴があります。またこの穴を利用してCTB-083のドライバービットを固定させることが出来ます。
用途本体サイズ:W30.5xD46.5xH30.8mm重量:158g箱サイズ:W36.0xD57.5xH36.0mm*10mmまで挟むことが出来ます。
シャープペンシル 木物語 ホワイト 0.5mm トンボ鉛筆シャープペンシル 木物語 ホワイト 0.5mmトンボ鉛筆
439税込483
1本
4日以内出荷
材質(本体)木材質量(g)13縦(mm)152横(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用スマホホルダー Easy Snap MB5 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用スマホホルダー Easy Snap MB5 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付きMAD MAX(マッドマックス)
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
360度どの位置からでもスマホを脱着可能!角度を合わせて取り付ける必要はありません。衝撃吸収ダンパー付きで走行中のスマホへの振動を軽減します。貼り付け式アダプター採用でどんなスマホにも対応します。クランプアーム部分は360度回転するのでお好きな角度で使用出来ます。また、クランプアームは耐久性の高いアルミを使用しており腐食性に優れています。別売りの機種専用ケースを使用する事でさらに快適にEasy Snapホルダーをご使用頂けます。※走行中は必ず付属の落下防止バンドを使用して下さい。
用途バイクパーツ付属品ホルダー本体×1、専用クランプ×1、マルチアダプター×1、落下防止バンド×1、ハンドル取り付け用ゴム製カラー×3(22Φ、25Φ、28Φの3種類)タイプMB05適合車種汎用
ノンシリコン熱伝導シートN800B Shiu Li Technology(旭立科技)ノンシリコン熱伝導シートN800BShiu Li Technology(旭立科技)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)13(ASTM D5470)圧縮率(%)63(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.6MB)熱抵抗0.074((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
12,980税込14,278
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
13,980税込15,378
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
14,980税込16,478
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
18,980税込20,878
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
抵抗(mΩ)【内部】30±5
ケーブルブーツ カナレ電気ケーブルブーツカナレ電気
529税込582
1箱
当日出荷
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
オーディオ用接続ケーブル カナレ電気オーディオ用接続ケーブルカナレ電気
2,598税込2,858
1本(0.3m)ほか
当日出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。ノイトリック仕様のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
同軸複合ケーブル カナレ電気同軸複合ケーブルカナレ電気
51,980税込57,178
1巻(100m)ほか
当日出荷
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
イーサネット接続ケーブル カナレ電気イーサネット接続ケーブルカナレ電気
4,398税込4,838
1本(0.3m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。 カテゴリ5eケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。やわらかく扱いやすいケーブルを採用しています。耐久性にも優れており、敷設と撤去をくりかえす移動用途に最適です。コネクタは、RJ45とイーサコンの2種類をご用意しました。ETC***S-M及びETC***L-MはPoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
燃焼管理テスタ 光明理化燃焼管理テスタ光明理化
279,800税込307,780
1個
39日以内出荷
燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ
ポータブルO2モニタ 吸引式 光明理化ポータブルO2モニタ 吸引式光明理化
139,800税込153,780
1個
39日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品大きい警報音(90dB以上/10cm)で、警報発信やトラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で、動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。ポンプの吸引力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
用途酸素欠乏空気が噴出する場所や、酸欠の危険性がある場所(トンネル、マンホール、共同溝等)に作業で入る際に、酸素濃度を測定して酸素欠乏の危険を知らせます。付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース質量(g)約550(電池含む、本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示0.1vol%測定方式吸引式、約0.6L/min(サンプリングホース5m装着)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)16応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングホース5m装着)センサー型式OC-6B測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度±0.5vol%(25.0以下時)、±3.0vol%(25.1以上時)測定範囲(vol%)0.0~50.0警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値18.0vol%(ALM1、出荷時)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%使用圧力範囲(kPa)80~110防爆認証ExiaIICT4X(第TC19531号)
ポケッタブルH2S・O2モニタ 光明理化ポケッタブルH2S・O2モニタ光明理化
99,980税込109,978
1個
39日以内出荷
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く)連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃においてガス採気方式拡散式センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可)警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
北川式検知管シリーズ 光明理化北川式検知管シリーズ光明理化
2,698税込2,968
1箱(5回分)
23日以内出荷
ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
マルチガス測定器 光明理化マルチガス測定器光明理化
399,800税込439,780
1個
39日以内出荷
酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
ポケッタブルCO・O2モニタ 光明理化ポケッタブルCO・O2モニタ光明理化
99,980税込109,978
1個
39日以内出荷
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品第1種酸素欠乏危険作業での酸素及び一酸化炭素測定にご使用頂けます。製鉄所・精錬所の作業現場や、土木・建築場所の坑内等に設置した発電機などの不完全燃焼により発生する一酸化酸素を検知し、合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲0.0~50.0vol%(酸素)、0~500ppm(一酸化炭素)質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示0.1vol%(酸素)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間90%応答15秒以内※20℃において(酸素)、90%応答25秒以内※25℃において(一酸化炭素)ガス採気方式拡散式センサー型式OC-6B(酸素)、KCS-5P(一酸化炭素)測定原理ガルバニ電池式(酸素)、定電位電解式(一酸化炭素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の一酸化炭素指示精度【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値出荷時AL1 18.0vol%(酸素)、出荷時AL1 50ppm/AL2 100ppm(一酸化炭素は2段警報、警報値変更可)(変更可)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%(酸素)、警報設定値の30%または±15ppmのいずれか大きい方(一酸化炭素)
ジムノック0.5 黒 10本入 ZEBRA(ゼブラ)ジムノック0.5 黒 10本入ZEBRA(ゼブラ)
729税込802
1箱(10本)
3日以内出荷
ノック式の0.5ミリの油性ボールペン。ラバーグリップ付で長時間の筆記にも手が疲れにくい。
インク色入数1箱10本入
シンプルポップ HEADS(ヘッズ)シンプルポップHEADS(ヘッズ)
999税込1,099
1パック(10個)
5日以内出荷
プライスカードにはもちろん、POPにもおすすめのシンプルな黒のポップクリップです。
用途ギフトラッピング材質塩化ビニール厚さ(mm)0.5
シンプルポップ HEADS(ヘッズ)シンプルポップHEADS(ヘッズ)
879税込967
1パック(10個)
5日以内出荷
プライスカードにはもちろん、POPにもおすすめのシンプルなポップスタンドです。
用途ギフトラッピング材質塩化ビニール厚さ(mm)0.5
ゲルインクボールペン(GOOD TOOLS)0.5mm コクヨゲルインクボールペン(GOOD TOOLS)0.5mmコクヨ
169税込186
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。さらさら書けて、発色が良いゲルインクボールペンです。先端ボールの回転が安定する構造になっており、書き出しからスムーズで、均一な線が書けます。インク処方の工夫により速く乾きます。グリップに面を設けることで指がフィットし、安定して握ることができます。
仕様標準グリップ軸径×軸長(mm)直径12×143
ゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm コクヨゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mmコクヨ
92税込101
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。さらさら書けて、発色が良いゲルインクボールペンの替芯です。書き出しからスムーズで、均一な線が書けます。インク処方の工夫により速く乾きます。
本体寸法(mm)直径6×111ボール径(Φmm)0.5インク水性染料ゲルインク
シャープ替芯(GOOD TOOLS) コクヨシャープ替芯(GOOD TOOLS)コクヨ
199税込219
1個(40本)
翌々日出荷から5日以内出荷
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。スリムなスティック型ケースのシャープ替芯です。替芯と本体の色がリンクしているので、芯径選びが分かりやすくなっています。
仕様濃度:HB材質キャップ:ABS、ケース:PS長さ(mm)1本:60
ファクシミリ感熱記録紙 ロール長さ30m コクヨファクシミリ感熱記録紙 ロール長さ30mコクヨ
529税込582
1本(30m)
翌々日出荷
ロール幅257mmのファクシミリ感熱紙です。
感度高感度タイプ適合サイズB4ロール長さ(m)30
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
17,980税込19,778
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%関連資料(1.75MB) (1.75MB)
...