カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,637)
- 物流用品(1,364)
- 農業機械(1,146)
- 制御機器(954)
- 配管・水廻り設備部材(827)
- パソコン/周辺機器(652)
- メカニカル部品(498)
- バイク部品(351)
- ねじ・ボルト・釘(228)
- 日用品(227)
- 店舗什器・備品(200)
- 電気材料(197)
- 油圧機器・油圧ホース(185)
- 切削工具(178)
- 自動車補修部品(176)
- FA担当者のオススメ新商品(159)
- 測定用品(140)
- 作業工具(136)
- 機構部品(109)
- 事務用品(102)
- 空調・照明・電設資材(91)
- フォークリフト・産機・建機用品(73)
- 学童・教育用品(70)
- 建築金物(63)
- カー用品(63)
- 科学研究・開発用品(59)
- 接着剤・補修材(57)
- 研磨材(53)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
- 電動工具(52)
- 医療(51)
- 自動車純正部品(49)
- 家電(46)
- 卓上消耗品(45)
- はんだ関連・静電気対策用品(42)
- 自転車部品(41)
- オフィス家具(40)
- 船舶用品・漁業資材(35)
- 溶接用品(32)
- 安全用品(32)
- 住設機器(32)
- 防犯用品(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- 食品・飲料(30)
- 梱包用品(29)
- 縫製用品(26)
- 清掃用品(25)
- 建材・エクステリア(25)
- 作業服(25)
- 厨房用品(24)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
- 整備工具・収納(22)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 防災用品(19)
- 安全標識(17)
- 鈑金・塗装(16)
- 手袋(16)
- 保管用品(15)
- バッテリー・電装(14)
- 安全保護具(14)
- ヘルスケア(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- 救急・衛生(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 空圧工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 塗料(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 農具(5)
- テープ(4)
- 理美容(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 洗車・清掃(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- コガネイ(2,260)
- KITO(キトー)(1,197)
- BIGM(丸山製作所)(1,094)
- メディアカバーマーケット(312)
- CKD(301)
- 大阪魂(207)
- IDEC(和泉電気)(179)
- omron(オムロン)(147)
- P・O・Pプロダクツ(139)
- エスコ(136)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(127)
- KANA(片山チエン)(115)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- リケン(107)
- 黒田精工(96)
- モートーン(88)
- 富士電機(85)
- ホンダ(76)
- 日本継手(旧:JFE継手)(68)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-1-3」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881袋(25本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981袋(25本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(1kg)当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
水アカ取りワックス 水アカ一発
リンレイ(57件のレビュー)¥899税込¥9891本(530mL)当日出荷超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える用途塗装の保護及びつや出し成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)形式液体危険物の類別非危険物
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
色鉛筆880 単品
uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥305税込¥3361セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
住まいのマニキュアBP
建築の友(15件のレビュー)¥369税込¥4061パック(1.5g)当日出荷木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
...