カテゴリ
- 制御機器(27)
- 研磨材(21)
- メカニカル部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- バイク部品(5)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(9)
- 協育歯車(8)
- omron(オムロン)(7)
- 日本レヂボン(6)
- CKD(5)
- オイレス工業(4)
- TRUSCO(4)
- ビアックス(4)
- CDC(4)
- ジーベックテクノロジー(3)
- 椿本チエイン(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- コーセル(2)
- 大同メタル工業(2)
- トンボ鉛筆(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1006」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(25個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
竹ヨージ(180mm)
TRUSCO(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
モビロンバンド(洗浄タイプ・白)
日清紡(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(205本)当日出荷天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。厚さ(mm)0.3色白質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
Xスタンパー ビジネス用 B型
シヤチハタ¥799税込¥8791個当日出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。 ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。 キャップを外す手間なく、スマートになつ印。 インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。用途紙用(光沢紙を除く)シリーズXスタンパーインク色藍グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10本)当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
耐熱セラミック砥石
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。色青番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
グラブスクリュー(SGB)
ナベヤ¥969税込¥1,0661個当日出荷から14日以内出荷スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
スキャントロリボン PF45B
SATO(サトー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類ワックス1巻長さ(m)300名称PF45BRoHS指令(10物質対応)対応
二次送りセット T2B
河村電器産業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類
防炎溶接帽 つば無しタイプ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から翌々日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工丈(cm)45特性防炎
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
オックスボディーカバー
BYGAROO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷から6日以内出荷丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。付属品収納袋材質ポリエステルオックス300D
ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ
PISCO(ピスコ)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷から10日以内出荷配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
エスパーブラック
ミユキ産業¥4,798税込¥5,2781箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
303-0750-50 SB100-6F ボトルケージ 6mmステンレスパイプ仕様
ミノウラ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。#304ステンレスチューブを使用。アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり。”6S”は、取り付け位置の選択が可能な上下各3ケ所に取り付け穴があるタイプ。”6F”は、取り付け穴が2ケ所のポジション固定。※直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。用途製品重量:80 grams。素材:#304ステンレス
303-0760-50 SB100-6S ボトルケージ 6mmパイプ・スライド仕様
ミノウラ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。#304ステンレスチューブを使用。アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり。”6S”は、取り付け位置の選択が可能な上下各3ケ所に取り付け穴があるタイプ。”6F”は、取り付け穴が2ケ所のポジション固定。※直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。用途製品重量:85 grams。素材:#304ステンレス
エンドレスベルト 100×610サイズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10本)当日出荷ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材布ベルト長さ(mm)610
ベストRB
日本レヂボン¥8,598税込¥9,4581箱(25枚)4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ
ユーボン¥389税込¥4281個3日以内出荷超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
レヂボンベストRB
日本レヂボン¥6,898~税込¥7,588~1箱(25枚)3日以内出荷から4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ベストRB WA
日本レヂボン¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)翌々日出荷から4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応