カテゴリ
- 農業機械(62)
- バイク純正部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 保管用品(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 厨房用品(7)
- メカニカル部品(6)
- オフィス家具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(62)
- ホンダ(16)
- SMC(14)
- シンコー(8)
- 扶桑金属工業(7)
- 双福鋼器(4)
- 椿本チエイン(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- オイレス工業(2)
- スズキ(2)
- TRUSCO(2)
- 中発販売(2)
- ジョインテックス(2)
- ATEN(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- スリーボンド(1)
- 大同メタル工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-1209」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥497~税込¥547~1個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
SUS430 作業台用ベタ棚
シンコー¥21,980税込¥24,1781枚翌々日出荷SUS430 作業台用の棚です。 頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。 棚ストッパー付属。
T Series(TLM1209B)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥279税込¥3071本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
ステンレス UボルトA型
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781袋3日以内出荷から4日以内出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス寸法d(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートリングLRB
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥819税込¥9011個当日出荷から4日以内出荷用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
モネ 睡蓮 (ミディ)
Paperblanks(ペーパーブランクス)¥2,698税込¥2,9681冊翌々日出荷自らが自然や景色をいかに捉えたかを表現する印象派の動きに、大きな足跡を残したクロード・モネ(1840~1926)。フランスのジヴェルニーに居を構え、睡蓮の池の上で踊る光と色の煌めきをテーマに、250以上もの作品を創作しました。本装丁はこの高名な連作を背景に、やはり印象派画家であったベルト・モリゾ宛に1888年に書かれた書簡をあしらっています。仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約151タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
セーフティグラス スポルト スポーツタイプ
WING ACE¥839税込¥9231個4日以内出荷外側にわん曲したレンズ形状。 顔によりフィットするスポーツタイプ。仕様雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、耐衝撃性・紫外線・遮断性色クリアー規格ANSI Z87.1適合材質(レンズ)ポリカーボネート
難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)408支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
液状ガスケット 1209
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781本当日出荷高耐熱タイプ・低分子シロキサン低減品・黒色の商品です。トラスコ品番552-9800色黒使用温度範囲(℃)-40~250主成分シリコーン粘度(Pa・s)140危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g特性耐熱
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209B
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色黒内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ステンレス作業台
シンコー¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
のぼり 春物高価買取中 もう着ない春物、タンスに眠ったままの春物
P・O・Pプロダクツ¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷種別店舗文字のぼり 春物高価買取中 もう着ない春物、タンスに眠ったままの春物
電磁比例パイロットリリーフ弁
NACHI(不二越)¥67,620税込¥74,3821個当日出荷から103日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
静音ステンレス作業台
アズワン¥95,700税込¥105,2701個5日以内出荷から7日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/ベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
背面クリンプ金網
双福鋼器¥6,598税込¥7,2581セット(1枚)16日以内出荷軽量BLラック(150kg/段)背面用のクリンプ金網になります。用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8色めっき
背面クリンプ金網
双福鋼器¥5,998税込¥6,5981セット(1枚)16日以内出荷中量BLラック(300kg・500kg/段)背面用のクリンプ金網になります。用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8色めっき
背面クリンプ金網
双福鋼器¥5,998税込¥6,5981セット(1枚)16日以内出荷軽中量BLラック(200kg/段)背面用のクリンプ金網になります。用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8色めっき
背面クリンプ金網
双福鋼器¥5,998税込¥6,5981セット(1枚)16日以内出荷軽量ラック(120kg/段)背面用のクリンプ金網になります。用途荷物の落下を防ぎます。付属品インシュロック×8色めっき
樹脂ベンチ KB-12シリーズ
モリマーキンキ¥35,980~税込¥39,578~1台16日以内出荷高密度ポリエチレンを使用した樹脂ベンチです。剛性、耐候性に優れ、リサイクルが容易です。用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上色ブルー梱包数1主材質高密度ポリエチレン