カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 日用品(38)
- 制御機器(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(8)
- Festo(9)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- omron(オムロン)(3)
- SIEMENS(4)
- SMC(25)
- TOKICO(トキコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシア(7)
- アサヒグループ食品(2)
- アソー(2)
- キョーリン(3)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
- サンコー(三甲)(1)
- ペットアイ(14)
- ユニ・チャーム(11)
- 三菱電機(3)
- 二葉電機製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-12a1p」の検索結果

基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥519税込¥5711個6日以内出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状基本レバー(ねじ取付け形)機能動作ON-ON電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から63日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
エースボール ストレート型 銅管用リング型
アソー(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×リング式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162047-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162126-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能![ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161715-170818-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7接続方式ホース継手形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
BFエースボール(銅管用フレアー型)
アソー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×フレアー式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161435-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161611-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161514-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162004-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161891-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162415-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式ホース継手形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162266-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
いつものごちそう まぐろミックス 国産
ペットアイ(2件のレビュー)¥719税込¥7911セット(460g×5袋)7日以内出荷愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食 食物粗繊維を配合し毛玉に配慮 便利な分包タイプ(460g×5)成分【保証成分】たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5以下、水分10.0%以下、【微量成分】ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB1 5.0mgIU/kg、ビタミンB2 4.0mgIU/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー 約325kcal/100g種類まぐろミックス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×330×120アズワン品番64-6533-60原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、P、Na、Cl、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B0 タイプベースユニット BU20-P12+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4181アズワン品番65-7342-04
いつものごちそう 複数猫用
ペットアイ¥2,298税込¥2,5281袋(7kg)7日以内出荷愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた、成猫用総合栄養食。多頭飼いの方にも嬉しい大容量。食物繊維を配合し、毛玉に配慮。成分【保証成分】:たんぱく質 26.0%以上、脂質 8.5%以上、粗繊維 7.0%以下、灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下、【微量成分】 ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 50IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%、リン 0.9%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.35%,代謝エネルギー約330kcal/100g種類複数猫用 まぐろ味&チキン味&野菜味寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×660×75原材料穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー)、セルロース、セレン酵母、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K4、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
いつものごちそう 下部尿路ケア複数猫用
ペットアイ¥2,298税込¥2,5281袋(6.5kg)7日以内出荷愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた、成猫用総合栄養食。多頭飼いの方にも嬉しい大容量。下部尿路の健康維持に配慮。マグネシウム含有量0.10%成分【保証成分】:たんぱく質 26.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 4.0%以下,灰分 8.0%以下、水分10.0%以下。【微量成分】 :ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 50IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.10%、カルシウム 0.8%、リン 0.6%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.3%、代謝エネルギー 約335kcal/100g種類複数猫用 下部尿路ケア まぐろ味&チキン味&野菜味寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×570×80原材料穀物(とうもろこし、コーングルテンミール等)、肉類(チキンミール等)、豆類(脱脂大豆)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K4、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 +12B / T は、2 x 5 アドオン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-79
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4018アズワン品番65-7342-31
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-21
キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g
HIKARI¥169税込¥1861袋(50g)4日以内出荷金魚を赤くする色あげ色素を強化配合していますので、室内でも美しい金魚に成長します。栄養バランスを考えて配合していますので、よく食べ健康に育ちます。粒サイズ:1.1~1.4mm成分保証成分:蛋白質30%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分12%以下、りん0.9%以上原材料小麦粉、フィッシュミール、オキアミミール、大豆ミール、グルテンミール、ビール酵母、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン,B12)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ほぐし 成犬用 ビーフ入り&なんこつ入り
ユニ・チャーム¥489税込¥5381袋(260g)4日以内出荷成分タンパク質7.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下原材料ビーフ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、ビーフ&チキン加工肉、油脂類、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) なんこつ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ、鶏軟骨)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)栄養成分【エネルギー】約86kcal/100g
グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ほぐし 成犬用 緑黄色野菜入り&チーズ入り
ユニ・チャーム¥489税込¥5381袋(260g)4日以内出荷成分タンパク質7.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下原材料緑黄色野菜入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) チーズ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、チーズ、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)栄養成分【エネルギー】約86kcal/100g
グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ジュレ 成犬用 緑黄色野菜入り&ビーフ入り
ユニ・チャーム¥489税込¥5381袋(260g)4日以内出荷成分タンパク質7.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下原材料緑黄色野菜入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、寒天、こんにゃく粉、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、増粘多糖類、乳酸カルシウム、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) ビーフ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、ビーフ&チキン加工肉、油脂類、寒天、こんにゃく粉、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、増粘多糖類、乳酸カルシウム、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)栄養成分【エネルギー】約86kcal/100g
グラン・デリ 100%国産鶏肉パウチ 総合栄養食ジュレ 成犬用 チーズ入り&さつまいも入り
ユニ・チャーム¥489税込¥5381袋(260g)4日以内出荷成分タンパク質7.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下原材料チーズ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、チーズ、寒天、こんにゃく粉、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、増粘多糖類、乳酸カルシウム、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) さつまいも入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、油脂類、いも類(さつまいも、こんにゃく粉)、寒天、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、l、K、Mn、Na、P、Se、Zn)、増粘多糖類、乳酸カルシウム、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)栄養成分【エネルギー】約86kcal/100g
銀のスプーン パウチ 総合栄養食 15歳頃から まぐろ
ユニ・チャーム¥139税込¥1531袋(55g)4日以内出荷毎日の食事にも最適な栄養バランスの総合栄養食。たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約75/100g原材料魚介類(まぐろ、かつお、あじ、フィッシュエキス)、油脂類、チキン、小麦グルテン、酵母エキス、卵パウダー、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、l、K、Mg、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)栄養成分タンパク質8.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分85.0%以下
銀のスプーン パウチ 総合栄養食 まぐろ
ユニ・チャーム¥139税込¥1531袋(55g)4日以内出荷毎日の食事にも最適な栄養バランスの総合栄養食。たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約75/100g原材料魚介類(まぐろ、かつお、あじ、フィッシュエキス)、油脂類、チキン、小麦グルテン、酵母エキス、卵パウダー、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、l、K、Mg、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)栄養成分タンパク質8.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分85.0%以下
銀のスプーン パウチ 総合栄養食 まぐろ・かつおにかつお節入り
ユニ・チャーム¥139税込¥1531袋(55g)4日以内出荷毎日の食事にも最適な栄養バランスの総合栄養食。たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約75/100g原材料魚介類(かつお、まぐろ、かつお節、あじ、フィッシュエキス)、油脂類、チキン、小麦グルテン、酵母エキス、卵パウダー、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、l、K、Mg、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)栄養成分タンパク質8.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分85.0%以下
銀のスプーン パウチ 総合栄養食 まぐろ・かつおにささみ入り
ユニ・チャーム¥139税込¥1531袋(55g)4日以内出荷毎日の食事にも最適な栄養バランスの総合栄養食。たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約75/100g原材料魚介類(かつお、まぐろ、あじ、フィッシュエキス)、油脂類、肉類(ささみ、チキン)、小麦グルテン、酵母エキス、卵パウダー、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、l、K、Mg、Mn、Na、P、Se、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)栄養成分タンパク質8.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分3.5%以下、水分85.0%以下
プロテイン エナジーバイト
WILD¥999税込¥1,0991箱(30g)4日以内出荷ハリネズミ、フクロモモンガ、ハムスター、シマリス等の昆虫食を好む小動物のために、小麦胚芽油をベースにコラーゲンなどの良質なたんぱく質を強化配合。口当たりが良くて与えやすいペーストタイプの栄養補助食品です。ハリネズミ、フクロモモンガ、ハムスター、シマリス等の昆虫食を好む小動物の為に、小麦胚芽油をベースにして、コラーゲン等の消化しやすい良質なたんぱく質を強化配合した、口当たりがよく、与えやすいペーストタイプの栄養補助食品です。原料から極少量しか採れない貴重な小麦胚芽を取り入れ、健康に欠かせないビタミンE、Fがタップリと含まれています。とても口当たりが良く、甘みを好む生き物が喜んで食べる味の良さ。毎日の健康管理、おやつやご褒美、コミュニケーションアイテムとしてご利用ください。成分粗タンパク質12.0%以上、粗脂肪32.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.0%以下、水分18.0%以下容量(g)30主原料(エネルギー:約500kcal(100gあたり))ショ糖、小麦胚芽油、植物性油脂、コラーゲ ンペ プチド、粉末状大豆たん白、ぶどう糖、 保存料(デ ヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息 香酸)、タウリン、 ミネラル類(K、Cl、Na、 Ca、P、Zn、Fe、I、Mn、Cu)、 ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、 ナイアシ ン、パントテン酸、葉酸、B12、 コリン)












![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162047-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162126-140123-02.jpg)

![ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161715-170818-02.jpg)

![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161435-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161611-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161514-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162004-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161891-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ ホース口式 TypeH) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162415-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(旋回バルブ リング式 TypeR) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162266-140123-02.jpg)