カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1474」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
B32520C1474K000 EPCOSB32520C1474K000EPCOS
109税込120
1個
翌々日出荷
ステンレス セフティロックステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス セフティロックステーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,105税込4,516
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製
用途船舶・振動機器・屋外機器材質ステンレス鋼板(SUS316)許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス Dフック 水本機械製作所ステンレス Dフック水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業Bタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業
36,980税込40,678
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(両扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(両扉)日東工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)140有効深さ(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり 獲れたて!!新鮮!!松葉がに P・O・Pプロダクツのぼり 獲れたて!!新鮮!!松葉がにP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別海産物関連文字のぼり 獲れたて!!新鮮!!松葉がに
SUPPORT C-PI 1B001474 piaggio(ピアッジオグループ)SUPPORT C-PI 1B001474piaggio(ピアッジオグループ)
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
キヤタリストアセンブリ 14B-14740-11 YAMAHA(ヤマハ)キヤタリストアセンブリ 14B-14740-11YAMAHA(ヤマハ)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
キャタリストアセンブリ 14B-14740-10 YAMAHA(ヤマハ)キャタリストアセンブリ 14B-14740-10YAMAHA(ヤマハ)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番14B-14740-00
(87010)エアコンディショナ ユニットASSY ダイハツ(87010)エアコンディショナ ユニットASSYダイハツ
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
EPCOS リードインダクタ, 470 μH, 510mA, アキシャル, B82145A1474J000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 470 μH, 510mA, アキシャル, B82145A1474J000EPCOS
51,980税込57,178
1セット(1250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 510mA実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 1.9Ω許容差 = ±5%直径 = 6.5mm長さ = 12mm寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 15mmシリーズ = HLBC末端仕様 = アキシャルリード型℃Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
939税込1,033
1袋(10個)
5日以内出荷
標準周波数 = 14.7456MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 10pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内外反足矯正板 高田ベッド製作所内外反足矯正板高田ベッド製作所
55,880税込61,468
1個
20日以内出荷
内反足&外反足矯正用。5°・10°・20°の角度機能調節機能付き。
仕様●重量:5kgアズワン品番65-3371-17
Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)5×3.2×1.1ピン数(ピン)4周波数(MHz)14.7456RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10
AVX 水晶振動子 14.746MHz 表面実装 4-pin SMD 京セラAVX 水晶振動子 14.746MHz 表面実装 4-pin SMD京セラ
379税込417
1個
7日以内出荷
掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ
仕様●標準周波数:14.746MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:150Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-94
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン)BUシリーズ 増設用バッテリomron(オムロン)
349,800税込384,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS リードインダクタ EPCOSEPCOS リードインダクタEPCOS
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
499税込549
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
1,498税込1,648
1リンク
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200椿本チエイン
3,500税込3,850
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
のぼり旗 ヤニ取りおまかせ No.GNB-1474 W600×H1800 トレードのぼり旗 ヤニ取りおまかせ No.GNB-1474 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1500個入EPCOS
61,980税込68,178
1箱(1500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-45
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1袋 20個入EPCOS
1,498税込1,648
1袋(20個)
欠品中
耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7149-76
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入EPCOS
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:3.4mm●高さ:6.1mm●寸法:9 x 3.4 x 6.1mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7025-21
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7150-44
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1箱 1000個入EPCOS
48,980税込53,878
1箱(1000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7144-06
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入EPCOS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7146-21
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 470nF ±5% 1袋 25個入EPCOS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●リード間隔:7.5mm●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7149-54
センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:TAD1474アズワン品番65-7387-89
センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ 1袋 125個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ 1袋 125個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569,800税込626,780
1袋(125個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:TAD1474アズワン品番65-7387-87
センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:TAD1474●コード番号:218-9304アズワン品番65-7455-68
センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ 1袋 75個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ 1袋 75個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489,800税込538,780
1袋(75個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:TAD1474●コード番号:218-9315アズワン品番65-7455-86
センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ 1袋 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ 1袋 30個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289,800税込318,780
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:TAD1474●コード番号:218-9312アズワン品番65-7454-73
センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
TE Connectivity の M12 profinet コネクタケーブルアセンブリは、センサやオートメーション用途でのすっきりとした安全な接続に最適です。高度の環境保護性能を備えたねじ止め端子が付いたこのケーブルアセンブリは、産業用途に向いています。アセンブリタイプはオーバーモールドです
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:TAD1474●コード番号:218-9320アズワン品番65-7455-69