カテゴリ
- 物流用品(1,355)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(819)
- 制御機器(330)
- 配管・水廻り設備部材(230)
- メカニカル部品(218)
- 切削工具(162)
- 作業工具(159)
- 測定用品(158)
- 空調・照明・電設資材(152)
- 機構部品(152)
- 油圧機器・油圧ホース(149)
- 建築金物(146)
- 農業機械(140)
- バイク部品(90)
- 電気材料(85)
- FA担当者のオススメ新商品(82)
- 科学研究・開発用品(54)
- 事務用品(50)
- 研磨材(47)
- 店舗什器・備品(41)
- 厨房用品(37)
- パソコン/周辺機器(34)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 自動車補修部品(28)
- 卓上消耗品(25)
- 電動工具(24)
- 保管用品(21)
- 食品・飲料(19)
- 建材・エクステリア(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 安全用品(15)
- 家電(15)
- 清掃用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 安全保護具(12)
- 医療(11)
- 学童・教育用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 農業・園芸資材(9)
- オフィス家具(8)
- 梱包用品(7)
- 洗車・清掃(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 防災用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 鈑金・塗装(6)
- カー用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 溶接用品(5)
- 安全標識(5)
- 防犯用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- テープ(4)
- 住設機器(4)
- バッテリー・電装(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 空圧工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 作業服(2)
- エンジン工具(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- KITO(キトー)(830)
- コガネイ(400)
- ParkerTAIYO(288)
- ハンマーキャスター(260)
- CKD(228)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- TRUSCO(93)
- エスコ(65)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(64)
- Qlight(52)
- ナベヤ(46)
- 昭和コーポレーション(40)
- 永井ゲージ製作所(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- ユーエイキャスター(31)
- ヨドノ(30)
- 黒田精工(28)
- 三菱電機(27)
- サンドビック(26)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b-150」の検索結果

Sシリーズ固定ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥5,298税込¥5,8281個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし許容荷重(daN)140取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ自在SP付ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
520Mシリーズ自在SP付ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌日出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Jシリーズ固定ナイロン車B入り150mm
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー旋回ロック付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ自在トータルロック付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ自在トータルロック付ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から4日以内出荷ストッパーなし車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
520Mシリーズ自在ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112形式自在車旋回半径(mm)115ストッパーなし取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
515SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ方向規制自在ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー旋回ロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ固定ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ520タイプ自在SP付MCナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ固定ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU150旋回半径(mm)152ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)152取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥399税込¥4391袋(100本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥439税込¥4831袋(100本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
B150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,690税込¥9,5591個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-150種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)500寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
...