カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 農業機械(14)
- 機構部品(11)
- 自動車純正部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク純正部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業(14)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ホシモト(9)
- SMC(8)
- トヨタ(7)
- ホンダ(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- KITO(キトー)(2)
- 椿本チエイン(2)
- ネグロス電工(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1531」の検索結果

アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(33件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U型裏蝶番1型
TAKIGEN(タキゲン)¥856税込¥9421個当日出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板質量(g)185表面仕上げ生地タキゲンコード12842
フラットヒンジ(穴アキ)50mm
ジョー・プリンス竹下¥649税込¥7141個当日出荷・カシメピンです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
触覚スイッチ D5B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から63日以内出荷多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から13日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスDリング(溶接あり) タグ付
ニッサチェイン¥1,998税込¥2,1981箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-15シリーズ
ホシモト¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から6日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理クロムめっきキー番号H200
六角ボルト(細目・ステンレス)
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から62日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED電球1灯ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷仕様引掛シーリング方式/LED電球専用商品幅(mm)Φ440質量(kg)1.6高さ(mm)220電圧(V)AC100消費電力(W)10.9全高(mm)600~2000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)0.182LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)84調光の可否否エコロジー商品省エネ
つまみタイプハンドル
ホシモト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷から9日以内出荷つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷から9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)
ホシモト¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から9日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,198税込¥3,5181個(1kg)5日以内出荷サーブ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーサーブコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面