カテゴリ
- 農業機械(14)
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ホシモト(8)
- メディアカバーマーケット(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 椿本チエイン(2)
- ネグロス電工(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニッサチェイン(1)
- 水本機械製作所(1)
- パール金属(1)
- いけうち(1)
- 河村電器産業(1)
- マルヤス電業(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-1531」の検索結果

アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(33件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(穴アキ)50mm
ジョー・プリンス竹下¥649税込¥7141個当日出荷・カシメピンです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
触覚スイッチ D5B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から63日以内出荷多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から13日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスDリング(溶接あり) タグ付
ニッサチェイン¥1,998税込¥2,1981箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から62日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED電球1灯ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷仕様引掛シーリング方式/LED電球専用商品幅(mm)Φ440質量(kg)1.6高さ(mm)220電圧(V)AC100消費電力(W)10.9全高(mm)600~2000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)0.182LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)84調光の可否否エコロジー商品省エネ
つまみタイプハンドル
ホシモト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷から9日以内出荷つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷から9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)
ホシモト¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から9日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,198税込¥3,5181個(1kg)5日以内出荷サーブ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーサーブコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
液晶保護フィルム iiyama ProLite T1531SR-B1S 15インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite T1531SR-B1S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15インチ 解像度(1024×768)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム iiyama ProLite T1531SR-B1S 15インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種iiyama ProLite T1531SR-B1Sサイズ15インチ(1024x768)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite T1531SR-B1S 15インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite T1531SR-B1Sサイズ15インチ(1024×768)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
液晶保護フィルム iiyama ProLite T1531SR-B1S 15インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種iiyama ProLite T1531SR-B1S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15インチ 解像度(1024×768)特性高硬度9H
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite T1531SR-6 T1531SR-B6 15インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite T1531SR-6 T1531SR-B6取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15インチ 解像度(1024×768)特性のぞき見防止180度
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
LED電球SPハロゲン電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
Oリング P26 FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格P26FPM図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P26 FPM_No.101、MW1530 部品_No.78、MW1531 部品_No.79、MW3501K 部品 Oリング P26 FPM_No.99、MW311 工業用ポンプ部品_No.38、MW310 工業用ポンプ部品_No.63
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格M12X70図解NoMODEL1531(エクセル) 部品_No.62、MW3501K 部品 6カクアナツキボルト_No.76、MW1531 部品_No.62、MW3501B 工業用ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.61、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.66
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷規格M10X55部品名称6カクアナツキボルト図解NoMW1531 部品_No.50、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.48、MW2HP351EL5 部品_No.50、MW2HP351EL6 部品_No.50、MODEL1531(エクセル) 部品_No.50
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格EPDM(P32図解NoMW1531 部品_No.84、MW1530 部品_No.83、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング_No.107、MW2540(8X7) 部品 Oリング_No.83、MW1540 部品_No.65、MW3501K 部品 Oリング_No.105、MW1540-2 部品_No.66
6カクボルト(+)M6X16 SUS
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷規格M6X16(SMK)図解NoMW2531(8X7) 部品_No.42、MW651 工業用ポンプ部品_No.29、MW2571 工業用ポンプ部品 6カクボルト(+)M6X16 SUS_No.44316、MW311 工業用ポンプ部品_No.14、MW2HP351EL6 部品_No.23、MW1051 工業用ポンプ部品_No.24、MW3501B 工業用ポンプ部品 6カクボルト(+)M6X16 SUS_No.29、MW2HP351EL5 部品_No.14、MW3HP611B(2004) 部品_No.15、MODEL1531(エクセル) 部品_No.21、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.21、MW2HP351EL6 部品_No.14、MW2531 部品_No.42、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.35、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.15、MW651(2009) 部品_No.29、MW2HP351EL5 部品_No.23、357755MW681K 部品_No.23、MW3501K 部品 6カクボルト(+)M6X16 SUS_No.43、MW1531 部品_No.21、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.27、926573MW681K 部品_No.21、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.24