カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-16j」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。
    材質SUS304ステンレス
  • 枠式ターンバックルJ&J 水本機械製作所

    枠式ターンバックルJ&J

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
  • 型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ AIOULE(ふじわら)

    型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ

    AIOULE(ふじわら)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
    材質鉄 ドブメッキ
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • スプリングボールプランジャB型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャB型

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピンプランジャB型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャB型

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSブレードケイフレックス 三桂製作所

    SUSブレードケイフレックス

    三桂製作所
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • パイプターンバックル J&J ステンレス AIOULE(ふじわら)

    パイプターンバックル J&J ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
  • ビニルブレードケイフレックス 三桂製作所

    ビニルブレードケイフレックス

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ターンバックル・ジョウ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    ターンバックル・ジョウ ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    戻り止めナット付のステンレス製のターンバックル・ジョウです。
    材質SUS316ステンレス
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 壁用水栓ジョイントボックス専用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    壁用水栓ジョイントボックス専用継手

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質砲金(CAC406(青銅))
  • パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
    材質SUS316ステンレス
  • 抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-B 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-B

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B16 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B16

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~800℃
  • カッタインサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタインサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • クラッチワイヤー JB416 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB416

    ALCANhands
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スパークプラグ DENSO(デンソー)

    スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(22件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • J13 (5 220U/16/512/W11P/OFH&B24/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    J13 (5 220U/16/512/W11P/OFH&B24/13.3)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel ●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 ●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • BJ200(M16) サイドストッパー イマオコーポレーション

    BJ200(M16) サイドストッパー

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)2400耐荷重(N)60000口金可動荷重(N)280
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • BJ100(M16) サイドクランプ イマオコーポレーション

    BJ100(M16) サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)2900クランプ力(kN)58許容締付トルク(N・m)150
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
  • 単色おりがみ スマートバリュー

    単色おりがみ

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    329税込362
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    よく使う色だけ買える単色タイプ。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類折り紙寸法(縦×横)(mm)150×150紙厚(mm)0.074坪量(g/m2)56(四六判換算48kg)
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ