198,955件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製 柄は手にフィットするABS樹脂 持ちやすく切れ味スムーズ
1本
149 税込164
当日出荷

245枚(7色×35枚) 丈夫なフィルム素材 貼ってはがせる ボールペン・水性・鉛筆OK!!
寸法(縦×横)(mm)8×44 商品構成アソート
1パック(35枚×7色)
98 税込108
当日出荷

食品にふれても安心な水溶性のり使用の貼ってはがせるふせん紙
商品構成アソート
1パック(100枚×5冊)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(2巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

350枚(7色×50枚) 丈夫なフィルム素材 貼ってはがせる ボールペン・水性・鉛筆OK!!
商品構成アソート
1パック(50枚×7色)
98 税込108
当日出荷

ブラックコーティング加工 テープやのりがベタつきにくい サビに強いステンレス製
1本
149 税込164
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

食品にふれても安心な水溶性のり使用の貼ってはがせるふせん紙
イエロー 商品構成単色
1パック(100枚×2冊)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(18個)
119 税込131
当日出荷

標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B 溝数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
160 税込176
翌々日出荷

JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個(18個)
109 税込120
当日出荷

1個(26枚)ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1冊(50組)
179 税込197
欠品中

B2 STATIONERY目玉クリップ
スタンダードなクリップ
シルバー 繰り返し・詰め替え対応
1パック(5個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(20個)
149 税込164
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

B2 STATIONERY色紙 奉書
どんな筆記具にもなじむ やさしいもっとも一般的な和紙を使用
1パック(2枚)
159 税込175
欠品中

1個(8個)
109 税込120
当日出荷

透明 テープ長さ(m)35/巻 テープ種類大巻
1個(5巻)
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス 24B-2
RoHS
仕様●嵌合1:サンボックス 24A●嵌合2:サンボックス #24B●嵌合3:サンボックス 24C 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)160 短辺(mm)(内寸)260、(外寸)292 長辺(mm)(外寸)424 有効内寸(mm)短辺:255、長辺:375 圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200] 外寸法・高さ(mm)168 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)152
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


約40g 出し入れ簡単!
シルバー サイズ 繰り返し・詰め替え対応
1個(40g)
109 税込120
当日出荷

先端形状 適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN サイズ□6.35(1/4) アズワン品番65-0561-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

付着性、防食性が優れている。常温速乾性である。 油性系、ビニル系、無機系を除く、各種上塗り塗料との適合性が優れている。 液形で作業性良好であり、上塗り塗料との付着性に優れていますので、タッチアップ用に最適です。
用途鉄鋼の二次表面処理後のタッチアップ用プライマー/船舶用鉄鋼材、その他鉄鋼加工品一次プライマー 特性プライマー、防食性、付着性、速乾 液色グレー 主な用途鋼、鉄 指触乾燥時間(分)5℃:8、20℃:4 硬化時間(時間)5℃:4、20℃:2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 可使時間(時間)5℃:72、20℃:48 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:24時間、最長:180日
1セット(5kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B-2 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)12~56 溝の形B 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
4,900 税込5,390
3日以内出荷

B-2 【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~51 溝の形B 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
3,440 税込3,784
3日以内出荷

LEFS25B-2 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

LEFS32B-2 SMC CADデータあり
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)32
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
用途舞台セット、工業用品運搬 材質ポリエステル 最大使用荷重(t)2 ベルト幅×厚さ(mm)44×1.7
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フタの有無あり 種別SK40B2 材質PP 有効内寸(mm)490×333×253 外寸(mm)538×366×284 内寸(mm)491×334×253 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40B(2) 青
フタの有無なし 種別551240BL00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン19B-2 青
フタの有無なし 種別SKO19B2BL 材質PP 有効内寸(mm)401×301×154 外寸(mm)437×329×177 内寸(mm)401×301×164 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])12.25(1250)
1個ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 ねじの種類R 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
889 税込978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております トラスコ品番848-7972 材質鋳鉄 幅(mm)184 質量(kg)5 許容荷重(kg)1000 高さ(mm)64 揚程(mm)4
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷