カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-2.3r」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否
  • ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ ブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • 家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ

    家具転倒防止伸縮棒

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(2本)
    当日出荷
    【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
    用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒
  • 抗菌指サック クラウン[事務用品]

    抗菌指サック

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(3個)
    当日出荷
    抗菌タイプ。パック入り。
    材質天然ゴム
  • ピックアップツール カンツール

    ピックアップツール

    カンツール
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    管内の障害物を取り出すヘッドです。
    用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2外形寸法(mm)90
  • ハーネス フロント (B23R) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B23R)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1袋(20個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • プルボルト NTツール

    プルボルト

    NTツール
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    仕様油排出口:ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

    渡辺電機工業
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
    仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC24~48±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
  • QANTEK 水晶振動子 QANTEK

    QANTEK 水晶振動子

    QANTEK
    329税込362
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

    渡辺電機工業
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
    仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC12±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

    渡辺電機工業
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
    仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • 100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • エントランスライト LEK-15型 全般拡散タイプ 380lm TOSTEM(LIXIL)

    エントランスライト LEK-15型 全般拡散タイプ 380lm

    TOSTEM(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
    材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白 ポール:クリエモカ
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40

    SMC(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
  • 100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)

    100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm

    TOSTEM(LIXIL)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
    用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30

    SMC(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    20日以内出荷
    視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングロールタップ R+V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ

    シグマ光機
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
  • 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機

    円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。
  • 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • サイド ディスクブラシ標準 B300 ケルヒャー

    サイド ディスクブラシ標準 B300

    ケルヒャー
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    B 300 R I Dの標準サイドディスクブラシ。あらゆる床に適しています。 固定用ホルダー&クリップが消耗、変形、破損等があった場合は別途ご注文ください。 。 色:白。 硬さ:標準。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.3。 適合機種:B 300 R I D。
  • サイドディスク ハード B300 ケルヒャー

    サイドディスク ハード B300

    ケルヒャー
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    頑固な汚れが付着した耐久性の高い床材の徹底的なお掃除に最適な、黒色の研磨力の高いディスクブラシです。 固定用ホルダー&クリップが消耗、変形、破損等があった場合は別途ご注文ください。 。 色:黒。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.3。 適合機種:B 300 R I D。
  • スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    S-B13SO4-HJGTJPP
    用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A
  • スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    S-B13SO4-HJGTBLJPP
    用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタンブラック。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTUREエンジン型式原動機の型式:A75B13A
  • 業務用ルーフキャリア エブリイ用 INNO

    業務用ルーフキャリア エブリイ用

    INNO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ステー(4本脚)とバー(2本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 キーロック標準装備
    ブラック質量(g)6600最大積載量(kg)30適合車種スズキ エブリイ ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H17.8~H27.2 型式 DA64系、スズキ エブリイ ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H27.2~ 型式 DA17系(※)、ダイハツ ハイゼット カーゴ/バン :年式17.5~ 型式 S32#V/S33#V系、ダイハツ アトレー ワゴン :年式 H17.5~ 型式 S32#G/S33#G系、トヨタ ピクシス バン ハイルーフ :年式H23.12~ 型式 S321M/S331M、ニッサン NVクリッパー ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DR17系(※)、ニッサン NVクリッパーリオ ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DR17系(※)、マツダ スクラム ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H17.9~H27.3 型式 DG64系、マツダ スクラム ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DG17系(※)、ミツビシ タウンボックス ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系(※)、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系(※)、スバル サンバー バン ハイルーフ :年式 H24.4~ 型式 S321B/S331B系、スバル ディアス ワゴン :年式 H21.9~R2.3 型式 S321N/S331N系
  • 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲は -1 → 1 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7292-28
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 6 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-38
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 10 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7323-73
  • 衛生仕様圧力センサ 相対 Baumer

    衛生仕様圧力センサ 相対

    Baumer
    115,980税込127,578
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 4 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+125℃●コード番号:210-0733アズワン品番65-7323-42