SMC
AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全160種類を絞り込む
管接続口径
3/4
1
流れ方向
右→左
左→右
ねじの種類
G
Rc
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
160種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85522608
AL50-06-D
3/4
Rc
なし
左→右
ポリカーボネートケース
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85522617
AL50-06-R-D
3/4
Rc
なし
右→左
ポリカーボネートケース
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522626
AL50-06-3-D
3/4
Rc
なし
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522635
AL50-06-3R-D
3/4
Rc
なし
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522651
AL50-06-3W-D
3/4
Rc
なし
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,330
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522660
AL50-06-3RW-D
3/4
Rc
なし
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,330
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522669
AL50-06-2-D
3/4
Rc
なし
左→右
金属ケース
¥
8,590
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522678
AL50-06-2R-D
3/4
Rc
なし
右→左
金属ケース
¥
8,590
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522687
AL50-06-23-D
3/4
Rc
なし
左→右
金属ケース
¥
8,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522696
AL50-06-23R-D
3/4
Rc
なし
右→左
金属ケース
¥
8,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522705
AL50-06-6-D
3/4
Rc
なし
左→右
ナイロンケース
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522721
AL50-06-6R-D
3/4
Rc
なし
右→左
ナイロンケース
¥
8,480
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522730
AL50-06-36-D
3/4
Rc
なし
左→右
ナイロンケース
¥
8,760
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522739
AL50-06-36R-D
3/4
Rc
なし
右→左
ナイロンケース
¥
8,760
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522748
AL50-06-36W-D
3/4
Rc
なし
左→右
ナイロンケース
¥
8,930
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522757
AL50-06-36RW-D
3/4
Rc
なし
右→左
ナイロンケース
¥
8,930
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522766
AL50-06-8-D
3/4
Rc
なし
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
10,570
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522775
AL50-06-8R-D
3/4
Rc
なし
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
10,570
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522791
AL50-06-38-D
3/4
Rc
なし
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
10,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522800
AL50-06-38R-D
3/4
Rc
なし
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
10,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522809
AL50-06B-D
3/4
Rc
ブラケット付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85522818
AL50-06B-R-D
3/4
Rc
ブラケット付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522827
AL50-06B-3-D
3/4
Rc
ブラケット付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,660
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522836
AL50-06B-3R-D
3/4
Rc
ブラケット付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,660
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522845
AL50-06B-3W-D
3/4
Rc
ブラケット付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522861
AL50-06B-3RW-D
3/4
Rc
ブラケット付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522870
AL50-06B-2-D
3/4
Rc
ブラケット付
左→右
金属ケース
¥
9,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522879
AL50-06B-2R-D
3/4
Rc
ブラケット付
右→左
金属ケース
¥
9,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522888
AL50-06B-23-D
3/4
Rc
ブラケット付
左→右
金属ケース
¥
9,380
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522897
AL50-06B-23R-D
3/4
Rc
ブラケット付
右→左
金属ケース
¥
9,380
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522906
AL50-06B-6-D
3/4
Rc
ブラケット付
左→右
ナイロンケース
¥
8,990
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522915
AL50-06B-6R-D
3/4
Rc
ブラケット付
右→左
ナイロンケース
¥
8,990
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522931
AL50-06B-36-D
3/4
Rc
ブラケット付
左→右
ナイロンケース
¥
9,270
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522940
AL50-06B-36R-D
3/4
Rc
ブラケット付
右→左
ナイロンケース
¥
9,270
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522949
AL50-06B-36W-D
3/4
Rc
ブラケット付
左→右
ナイロンケース
¥
9,440
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522958
AL50-06B-36RW-D
3/4
Rc
ブラケット付
右→左
ナイロンケース
¥
9,440
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522967
AL50-06B-8-D
3/4
Rc
ブラケット付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
11,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522976
AL50-06B-8R-D
3/4
Rc
ブラケット付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
11,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85522985
AL50-06B-38-D
3/4
Rc
ブラケット付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
11,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85523001
AL50-06B-38R-D
3/4
Rc
ブラケット付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
11,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85523010
AL50-10-D
1
Rc
なし
左→右
ポリカーボネートケース
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85523019
AL50-10-R-D
1
Rc
なし
右→左
ポリカーボネートケース
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85523028
AL50-10-3-D
1
Rc
なし
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85523037
AL50-10-3R-D
1
Rc
なし
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85523046
AL50-10-3W-D
1
Rc
なし
左→右
ポリカーボネートケース
¥
8,330
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85523055
AL50-10-3RW-D
1
Rc
なし
右→左
ポリカーボネートケース
¥
8,330
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85523071
AL50-10-2-D
1
Rc
なし
左→右
金属ケース
¥
8,590
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85523080
AL50-10-2R-D
1
Rc
なし
右→左
金属ケース
¥
8,590
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85523089
AL50-10-23-D
1
Rc
なし
左→右
金属ケース
¥
8,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85523098
AL50-10-23R-D
1
Rc
なし
右→左
金属ケース
¥
8,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ