カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,502)
  • メカニカル部品(659)
  • 自動車純正部品(274)
  • 制御機器(110)
  • 農業機械(81)
  • 建築金物(63)
  • 切削工具(52)
  • 自動車補修部品(36)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 物流用品(27)
  • 測定用品(25)
  • 機構部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 保管用品(17)
  • 作業工具(17)
  • バイク純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 医療(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-20d」の検索結果

3,122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNコンテナー B#20D サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#20D

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)375×303×135外寸(mm)475×369×153内寸(mm)422×321×147底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])21.9(2240)ネスティング高さ(mm)56.4適合カード差し115型(ワンタッチ式)嵌合商品サンボックス 40
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 A3B-20D-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 A3B-20D-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20幅(mm)4ピッチ(mm)2極数20シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • SNコンテナー B#20D グリーン/グリーン サンコー(三甲)

    SNコンテナー B#20D グリーン/グリーン

    サンコー(三甲)
    5,623税込6,185
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×153●有効内寸(mm):375×303×135●内容量(L):18.3●圧縮荷重:21.9kN(2240kgf)アズワン品番67-7109-69
  • クリヤーブック固定式 コクヨ

    クリヤーブック固定式

    コクヨ(5件のレビュー)
    729税込802
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    品質・機能性をシンプルにすることにより、経済性を追求。背見出し紙の裏面は、機能的なファイリングを考えたデザインです。
    仕様替背紙式材質表紙・ポケット/R-PPグリーン購入法適合
  • 両頭ロングドライバービット GREAT TOOL

    両頭ロングドライバービット

    GREAT TOOL(12件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
    材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
  • バンドクリップ バンド付 11×90(mm) 共栄プラスチック

    バンドクリップ バンド付 11×90(mm)

    共栄プラスチック
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    名札などに使用できる、バンドクリップ バンド付(着脱機能付き)。名札などに取り付けて使用いただけるバンドクリップです。バンド付のクリップなので多目的に使用できます。また、つまみを押すと簡単に取り外しできる、便利な脱着機能付きです。
    仕様安全ピンなし、バンド付、着脱機能付き寸法(縦×横)(mm)11×90
  • 端子台カバー(TQBシリーズ用) パトライト(PATLITE)

    端子台カバー(TQBシリーズ用)

    パトライト(PATLITE)
    379税込417
    1袋(2個)
    当日出荷から41日以内出荷
  • クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 コクヨ

    クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚

    コクヨ
    399税込439
    1冊(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
    サイズA4質量(g)259寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×11×307ポケット数20最大収納枚数(枚)約200グリーン購入法適合
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ

    富士電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    空気式ベルトサンダ。 。軽量・コンパクト設計にリニューアル。 。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。 。簡単ベルト交換。 。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。 。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。 。ベルト速度の調整。
    用途バリ取りから仕上げ研磨まで 。中研磨用 。空気式 。片持ち 。ベルト幅20mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト【本体装着】Z#60×20mm本体質量(kg)1.55ベルト速度(m/min)2620空気消費量(m3/min)0.52使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)ベルト寸法(mm)20×520商品タイプ20(中研磨用ベルト幅)片持ちタイプ
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    23税込25
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 圧力計用ニードルAコック【大和型20K】 大和バルブ

    圧力計用ニードルAコック【大和型20K】

    大和バルブ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406寸法H(mm)59.5最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)寸法D(mm)22接続Rc×G使用流体空気・水・飽和蒸気ハンドル形状首長形呼び圧力20K耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2バルブ種類ニードルバルブ
  • ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用溶融めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用溶融めっき仕様

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
    厚さ(mm)20迄
  • ドレンパイプ・VP両サドル 未来工業

    ドレンパイプ・VP両サドル

    未来工業
    599税込659
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
  • コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業

    コンクリートブレーカ

    日本ニューマチック工業
    59,900税込65,890
    1台
    当日出荷
    人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
    付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)ストローク(mm)ピストン:155全長(mm)540質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19取付ねじホース口径:1(G)空気消費量(m3/min)1.8ピストン径(Φmm)48打撃数(min-1)1100
  • デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式) 宣真工業

    デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)

    宣真工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番479-9089長さ(mm)(縮長~全長)640~890測定範囲10cm~999.99m車輪径(Φmm)200質量(g)1400表示桁数5
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ユニバーサルACアダプター StarTech.com産業用USBハブ端子台専用 20V/3.25A StarTech.com

    ユニバーサルACアダプター StarTech.com産業用USBハブ端子台専用 20V/3.25A

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    StarTech.com産業用ハブ製品互換の端子台専用ACアダプタ。電源代替品、交換品、またはバスパワーが不十分な場合のバックアップとして使用。日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド用地域別プラグ付属。2ピン端子台付属(製品に装着済み)。3ピン端子台付属
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大畳数20畳用シーリングライト LUMINUS

    大畳数20畳用シーリングライト

    LUMINUS
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    最大光量14,000lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト
    用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。仕様常夜灯段階:1、調光段階:11、調色段階:11本体寸法(mm)Φ610×115消費電力(W)(50/60Hz)77.7使用電源(V)AC100器具・セットセット電池リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本光束(Lm)14000光色昼光色~電球色調光の可否適用畳数20切タイマー0.5時間/1.0時間調色の可否
  • 6ロブ用ハンドドライバー サイマコーポレーション

    6ロブ用ハンドドライバー

    サイマコーポレーション
    689税込758
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.2歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • マジェスティ100年台紙ブック式アルバム 黒 ナカバヤシ

    マジェスティ100年台紙ブック式アルバム 黒

    ナカバヤシ
    7,698税込8,468
    1冊
    3日以内出荷
    103年台紙を背丸バンド(盛り上がっている筋)付き製本で仕上げました。名入れは「箔押し」のみの対応となります。
    用途洋書のイメージで手造りされた高級アルバム仕様フリーポケット付本体質量(g)1930(ケース込)背幅(mm)本体:40、サックケース:45寸法(縦×横)(mm)本体:325×270、サックケース:330×275材質(表紙)合成皮革表紙台紙Mサイズ・100年台紙(アイボリー)20枚(貼付有効サイズ/タテ297×ヨコ230mm)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20D-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20D-~)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット60

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-20D-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-20D-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ローラーボーイ(2輪タイプ) ヤマヨ

    ローラーボーイ(2輪タイプ)

    ヤマヨ
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
    用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)200質量(g)1100寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148伸縮サイズ(mm)510~990
  • ウォーキングメジャー グリーンクロス

    ウォーキングメジャー

    グリーンクロス
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。2輪なので安定して測定できます。
    用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。仕様カウンター方式材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂測定範囲10cm~10km車輪径(Φmm)200質量(g)950寸法(cm)全縮長:55、全伸長:90測定誤差1%以下
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
  • ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ

    エスコ
    22,800税込25,080
    1組
    翌日出荷
    JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
  • 19.0mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 20x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    20x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    595税込655
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • スプロケット FBN25B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN25B

    KANA(片山チエン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ボス長BL(mm)15チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
  • トラックロープ (ハイクレ) エスコ

    トラックロープ (ハイクレ)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1本
    翌々日出荷
    両端アイ加工。
    構造三つ打ち
  • ホカホカハンドデラックス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ホカホカハンドデラックス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    トーヨーのホカホカシリーズ。ホカホカ熱を発する「東洋紡のエクス」糸を使用しています。
    仕様東洋紡エクス(R)糸使用(発熱繊維)ブラック質量(g)(製品)約38(両手)
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[配管]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[配管]
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    トラスコ品番560-3359材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品歯数20軸穴径(mm)38寸法A(mm)7ボス径BD(mm)50ボス長BL(mm)20外径(mm)87ピッチ径(DP)(Φmm)81.18
  • MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
  • FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプSUS FBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
...