カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • メカニカル部品(194)
  • 自動車純正部品(176)
  • 農業機械(140)
  • バイク純正部品(128)
  • 救急・衛生(115)
  • 医療(108)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • 切削工具(27)
  • 制御機器(26)
  • 自動車補修部品(22)
  • 機構部品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 測定用品(17)
  • 作業工具(13)
  • 保管用品(12)
  • 物流用品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 縫製用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建築金物(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 介護用品(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)

「b-27-2」の検索結果

1,472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
aiwa display B27-2 27インチ FHDモニター aiwa(アイワ)aiwa display B27-2 27インチ FHDモニターaiwa(アイワ)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
ピッチ0.311サイズ(inch)27表面処理非光沢コントラスト比1300:1(通常時)解像度1920×1080ドット視野角左右178°、上下178°(CR10)スピーカーなし色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1 、VGA(D-sub15)×1パネル駆動方式IPS上下角度調整あり(上15°、下5°)リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴なしTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から4日以内出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6幅(mm)32材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
2コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)2コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類A型B型共用適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ長さL(mm)120幅W(mm)124規格2コ用
鉄長蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄長蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用長蝶番です。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付片手鍋パール金属(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
金属ヘラが使える強力コーティング! 外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂深さ(mm)74板厚(mm)2.5加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装対応オール熱源耐熱温度(℃)150底面の厚さ(mm)0.5
強力カラーマグネット 塗装 スマートバリュー強力カラーマグネット 塗装スマートバリュー(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
塗装タイプのお求めやすい両面強力カラーマグネット!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約10枚までとまる。
直径(Φmm)18仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー厚さ(mm)7
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から121日以内出荷
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズタカチ電機工業
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB金森ドリル製作所
2,988税込3,287
1ケース(10本)
当日出荷から11日以内出荷
マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付両手鍋パール金属(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
金属ヘラが使える強力コーティング! 外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂深さ(mm)74板厚(mm)2.5加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装対応オール熱源耐熱温度(℃)150底面の厚さ(mm)0.5
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1面
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
ナイロンプーリー フック外れ止め付 水本機械製作所ナイロンプーリー フック外れ止め付水本機械製作所
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番154-2756全長(mm)126材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン質量(g)76寸法L(mm)126寸法B(mm)19寸法W(mm)66使用ロープ径(mm)~Φ9
こて台フック ネジ付 HAKKO(白光)こて台フック ネジ付HAKKO(白光)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベースパーツ ラムマウントベースパーツラムマウント(15件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から92日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKIデリカビーズ 丸 (11/0)MIYUKI(2件のレビュー)
189税込208
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
ステンレス リベット式シャックル 幅広タイプ 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル 幅広タイプ水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)シルバー包装JAN付袋入り
ステンレス マイクロワイドネジシャックル 水本機械製作所ステンレス マイクロワイドネジシャックル水本機械製作所
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
中量棚B型 単体 サカエ中量棚B型 単体サカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
ステンレス マイクロワイド沈みシャックル 水本機械製作所ステンレス マイクロワイド沈みシャックル水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
強力ばね TB(極重荷重) TB27-25 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB27-25東京発条製作所
479税込527
1個
当日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)568.89自由長(mm)25外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
ヤンマー バケットシリンダキット ノーブランドヤンマー バケットシリンダキットノーブランド(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーヤンマー
ヤンマー アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドヤンマー アームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーヤンマー
吊りフック 水本機械製作所吊りフック水本機械製作所
579税込637
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄寸法T(mm)2
ヤンマー ブームシリンダキット ノーブランドヤンマー ブームシリンダキットノーブランド(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーヤンマー
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ヤンマー バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドヤンマー バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーヤンマー
ヤンマー ブームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドヤンマー ブームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーヤンマー
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ヤンマー アームシリンダキット ノーブランドヤンマー アームシリンダキットノーブランド(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーヤンマー
中量棚B型 連結 サカエ中量棚B型 連結サカエ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
779税込857
1ケース(20g)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
ヤンマー バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドヤンマー バケットシリンダ ブッシュ単体ノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーヤンマー
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,510税込2,761
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
ヤンマー アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドヤンマー アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーヤンマー
...