カテゴリ
- 自動車純正部品(105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- メカニカル部品(34)
- 制御機器(30)
- 店舗什器・備品(26)
- バイク純正部品(24)
- 機構部品(24)
- 農業機械(18)
- トラック純正部品(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- オフィス家具(9)
- 事務用品(9)
- 物流用品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 学童・教育用品(5)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 食品・飲料(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(35)
- CKD(35)
- ダイハツ(33)
- スバル(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- トレード(22)
- トヨタ(20)
- ミツビシ(20)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 三菱ふそう(12)
- 協和[機構部品](10)
- イトーキ(9)
- 椿本チエイン(8)
- omron(オムロン)(7)
- ホンダ(7)
- エスコ(6)
- 三木プーリ(6)
- オイレス工業(5)
- 酒井製作所(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-282」の検索結果

VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
円形刃28ミリ替刃
オルファ(18件のレビュー)¥359税込¥3951箱(2枚)当日出荷刃径(Φmm)28適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28)刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC500保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15耐電圧(V/min)AC2500
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ステンレス ナスカン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)10種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法d(mm)7寸法t(mm)3.5寸法S(mm)5寸法D(mm)2.5寸法W(mm)13H(mm)8使用荷重(kN)0.15
極細金属パイプ
MAC8(マックエイト)¥35,980税込¥39,5781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス オープンフックN型
水本機械製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途様々な接続に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
やわらかいフロート50E
トーエイライト¥529税込¥5821個当日出荷抗菌・防藻加工やわらかで耐候性の高いEVAフロート。屋外利用でも割れにくい画期的なコースロープです。材質EVA(抗菌・防藻加工)質量(g)55寸法(Φ×mm)50×250
耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)
高容量 週間式ソーラーTS 1回路 N
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式回路構成別回路型(無電圧出力)
ステンレス ドロップリング
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)20
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)
三ツ星ベルト¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から52日以内出荷ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。タイプニューオレンジ角度θ(°)40
グロメット
コクゴ¥8,998税込¥9,8981袋(100個)7日以内出荷耐候性に優れています。用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。材質EPDM色黒種類グロメット硬度55°±5°
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
厚みが変わるPCバックパック 14インチ
ナカバヤシ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷・PCのみの持ち歩きには薄マチですっきり。荷物が多い時はファスナーで収納されたマチを広げて、サイズアップが可能です。・PC収納部と分離したメインルームは大きく開き大容量。両サイドにメッシュポケット付きで使い勝手抜群です。・身体に当たる背面部とショルダー内側にはメッシュ素材を使用。<ご使用上の注意>。・マチを収納する際は内側に畳んでからファスナーを閉めてください。・マチ収納時はメインルームは使用できません。・機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。用途2つのスタイルで使えるPCバッグパック適合機種14インチまでのノートPC・タブレット材質ポリウレタン合皮、ポリエステル質量(g)635寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収容部サイズ( 内寸):約240×20×340、(マチ収納時)約260×50×350、(マチ使用時)約260×150×350※ハンドル・ショルダーを除く


































![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)