カテゴリ

  • 農業機械(207)
  • 機構部品(105)
  • 制御機器(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 作業工具(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 卓上消耗品(20)
  • 切削工具(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • カー用品(13)
  • 建築金物(10)
  • 物流用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 医療(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「b-330」の検索結果

859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    36,873税込40,560
    1台
    7日以内出荷
    231Wh・定格300W(瞬間最大400W)の純正弦波出力を備えた、わずか約2.76kgの超軽量・コンパクトなポータブル電源です。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD)・シガーソケットの最大5台同時出力に対応し、スマホからノートPC、小型家電まで安定して給電できます。さらに、SOS点滅ライトや7つのBMS安全保護回路、50/60Hz切替、複数の充電方法(AC・USB-C・ソーラー・車載)など防災・アウトドアで役立つ機能を搭載。軽量性と扱いやすさ、安全性の高さ、幅広いデバイス対応力でキャンプ・車中泊・停電対策・非常用電源として、初心者からファミリーまで幅広いユーザーに最適の一台です。防災安全協会推奨商品です。
    セット内容ポータブル電源本体、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード質量(kg)2.76容量231Wh / 62400mAh外形寸法(mm)192×142×148交流出力100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力400W直流出力USB-3.0×1、USB-PD x2、シガーソケット x1
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(76件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • 六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG

    六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ

    MYG(16件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    (92件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
    材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(12件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • GIVI Z3421R リフレクター アカB330 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI Z3421R リフレクター アカB330

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    GIVI補修部品
  • 六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG

    六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ

    MYG(16件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
  • スナップリング(穴用) TRUSCO

    スナップリング(穴用)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    629税込692
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • MBミシンベルト 三ツ星ベルト

    MBミシンベルト

    三ツ星ベルト(85件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
    タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
  • ミスター・ツールバッグ リングスター

    ミスター・ツールバッグ

    リングスター(21件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    移動に便利な2WAYショルダー付。Wファスナー付。現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。耐久性、耐光性、収納力抜群!! スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ 使いやすいフルオープンタイプ シワになりにくく型崩れを防ぎます。 耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用) 使用しないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。
    仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY材質ポリエステル入数12
  • エクステンションバー TRUSCO

    エクステンションバー

    TRUSCO(78件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • LP フフィルターブラシ まめいた

    LP フフィルターブラシ

    まめいた
    348税込383
    1個
    当日出荷
    フィルターのホコリを掃い落とす!
    用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロンホワイト質量(g)約18寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm耐熱温度(℃)約100保冷効力(℃)9度以下(6時間)繰り返し・詰め替え対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製スタッドビス ホシモト

    SUS製スタッドビス

    ホシモト(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ABタイ(細幅長尺タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)

    M&H(31件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
  • PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(10枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • ツールバッグ TRUSCO

    ツールバッグ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。 外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。 ショルダーベルトが付属しております
    用途電気工事及び各種修理工事に。
  • ストレートスタッド ホシモト

    ストレートスタッド

    ホシモト
    119税込131
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鉄(SS)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッディ貫通ドライバー ベッセル

    ウッディ貫通ドライバー

    ベッセル(7件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ダウエルピン B型 大喜多

    ダウエルピン B型

    大喜多(5件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
  • 黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB型

    T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
    829税込912
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • 結束バンド白 スマートバリュー

    結束バンド白

    スマートバリュー
    1,998税込2,198
    1パック(100本)
    当日出荷
    手軽に結束できます!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ナイロンタイプ使い切り
  • デスタープランジャー 正和

    デスタープランジャー

    正和(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
  • 黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器

    黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E

    廣杉計器
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切手シートBタイプ テージー

    切手シートBタイプ

    テージー(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    収納した切手がより美しく見える黒台紙を採用
    寸法(mm)縦270×横207×背幅15サイズB5タテ台紙枚数(枚)16
  • B57237S0330M000 EPCOS

    B57237S0330M000

    EPCOS
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
  • 強力パイプバンド PZB 正和

    強力パイプバンド PZB

    正和
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SPCC形式両抑式
  • PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(英語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 平バール オーエッチ工業

    平バール

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
    材質機械構造用炭素鋼 S53C
  • アウトリガーベース(4トン車) TRUSCO

    アウトリガーベース(4トン車)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番116-0759材質再生樹脂長さ(mm)360幅(mm)330厚さ(mm)50質量(kg)4.5
  • 黄銅サポーター 六角 カメダデンキ

    黄銅サポーター 六角

    カメダデンキ
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
    仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角サポーター(黄銅) TRUSCO

    六角サポーター(黄銅)

    TRUSCO
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線固定バー(金具)止めネジ付 ホシモト

    配線固定バー(金具)止めネジ付

    ホシモト
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
    用途ラック内の配線の整理・固定用の金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
...