カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(554)
- 自動車純正部品(430)
- 制御機器(231)
- 農業機械(209)
- バイク純正部品(206)
- 油圧機器・油圧ホース(177)
- 機構部品(126)
- ねじ・ボルト・釘(48)
- メカニカル部品(48)
- 卓上消耗品(27)
- 作業工具(26)
- 科学研究・開発用品(24)
- 建築金物(24)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 切削工具(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 物流用品(18)
- 自動車補修部品(17)
- オフィス家具(16)
- 厨房用品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 梱包用品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 溶接用品(9)
- 事務用品(8)
- 測定用品(7)
- カー用品(7)
- 家電(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- バイク部品(6)
- 日用品(6)
- 医療(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- トラック純正部品(6)
- 保管用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 住設機器(3)
- 自転車部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- エンジン工具(3)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(203)
- CKD(78)
- EPCOS(30)
- MAZDA(マツダ)(211)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- RS PRO(21)
- SMC(523)
- TRUSCO(36)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- エスコ(18)
- スバル(13)
- トヨタ(117)
- ホンダ(187)
- ミツビシ(81)
- リスパック(22)
- 廣杉計器(53)
- 日東工業(16)
- 東洋バルヴ(14)
- 椿本バルクシステム(35)
- ブランドをもっと見る

VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
先三角ショートビット
スターエム(77件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
スポンジカバー
光(94件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ゴム及びポリエチレンの発泡体色黒
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(36個)ほか当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
ミスター・ツールバッグ
リングスター(21件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷移動に便利な2WAYショルダー付。Wファスナー付。現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。耐久性、耐光性、収納力抜群!! スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ 使いやすいフルオープンタイプ シワになりにくく型崩れを防ぎます。 耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用) 使用しないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。用途小型工具から電動工具まで収納可能です。仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY材質ポリエステル材質(本体)ポリエステル入数12
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
LP フフィルターブラシ
まめいた¥419税込¥4611個当日出荷フィルターのホコリを掃い落とす!用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン色ホワイト質量(g)約18寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm耐熱温度(℃)約100保冷効力(℃)9度以下(6時間)繰り返し・詰め替え対応
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4
ヒサゴ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(100シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、折り曲げてコンパクトに保管することができます。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。用途ミシン目に沿って手で切り離せる、ラベルと台紙(剥離紙)両方にミシン目入りのラベルシールです。紙質上質紙紙厚(mm)0.14坪量(g/m2)127程度シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
ABタイ(細幅長尺タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
PL警告表示ラベル(日本語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(14枚)ほか当日出荷から10日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシール融点(℃)263
ウェルディヒートガン HG 330-B ベーシック HG330-B
YELLOTOOLS¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ミニマルでシンプルな設定が使いやすいモデルです。温度は350度と550度、風量は強弱、それぞれ2種類をスイッチで切り替えて使用することが出来ます。本体は700gで軽量です。用途お手軽に使用できるヒートガンに。寸法(mm)250×80×230質量(g)700温度(℃)350、550風量強、弱
幅広踏ざん60mm長尺専用脚立
アルインコ(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。最大使用荷重(kg)100
結束バンド白
スマートバリュー¥1,998税込¥2,1981パック(100本)当日出荷手軽に結束できます!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ナイロン色白タイプ使い切り
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
ウッディ貫通ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。種類グリップドライバー材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら