SMC
AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
仕様
【油排出口】ドレンコック付
ボディサイズ
50
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
レベルゲージ付金属ケース
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77878380
AL50-06B-38R-D
¥
11,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください