カテゴリ

  • メカニカル部品(239)
  • 自動車純正部品(24)
  • 農業機械(13)
  • 物流用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-40 ベルト」の検索結果

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(103件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
充電式背負いクリーナ マキタ充電式背負いクリーナマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25集塵容量(L)2付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11適合バッテリーA-60464,A-60442商品タイプ本体のみ
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
水準器 RS-40B ベルト式 STS水準器 RS-40B ベルト式STS(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。仕様マルチタイプベルト式トラスコ品番246-5515質量(g)55感度40’/2mm
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(1個)
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルトタイミングプーリ T5形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイベルパット付ボルト スーパーツールスイベルパット付ボルトスーパーツール
3,398税込3,738
1個
当日出荷
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質S45C仕上黒染
金具 トライリング A25×B40×C5.5 ブラック ユタカメイク金具 トライリング A25×B40×C5.5 ブラックユタカメイク
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
トラスコ品番849-1691材質ポリアセタールブラック材質(本体)ポリアセタール質量(g)10種類リンク適合ベルト幅(mm)25寸法A(mm)25寸法B(mm)40寸法C(mm)5.5縦(mm)25横(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
モッコタイプスリング 丸善織物モッコタイプスリング丸善織物
239,800税込263,780
1枚
当日出荷から3日以内出荷
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。最大使用荷重(t)3ベルト幅(mm)75
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
3,190税込3,509
1パック(3枚)
当日出荷
●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです●仕上用です●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(3枚)
当日出荷
●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです●中仕上用です●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容中仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類中仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット
当日出荷から21日以内出荷
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ULTRA e-POWER B形 三ツ星ベルトULTRA e-POWER B形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷
ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなどベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム種類Vベルト角度(°)40仕様ダブルコグタイプ
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から41日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
座席シート ノーブランド座席シートノーブランド(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
(73230)フロントシート インナベルトASSY RH トヨタ(73230)フロントシート インナベルトASSY RHトヨタ(2件のレビュー)
6,380税込7,018
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M