カテゴリ

  • メカニカル部品(924)
  • 農業機械(409)
  • 機構部品(258)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
  • オフィス家具(195)
  • 空調・照明・電設資材(182)
  • 配管・水廻り設備部材(161)
  • バイク部品(134)
  • 制御機器(125)
  • 作業工具(111)
  • 自動車補修部品(107)
  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • 物流用品(93)
  • 切削工具(78)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 建築金物(50)
  • 事務用品(37)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 作業服(35)
  • 測定用品(34)
  • 研磨材(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 電気材料(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 厨房用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 電動工具(21)
  • 安全標識(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 家電(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 日用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 住設機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 医療(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • カー用品(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防犯用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「b-41」の検索結果

3,816件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • (P)ビット(B41X2) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    (P)ビット(B41X2)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
    用途交換用ビット。適合機種HV-R41G5用
  • BT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂

    BT(ゼン(B41(P2.0

    大阪魂
    1,985税込2,184
    1個
    翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)40寸法K(mm)17ピッチP(mm)2ねじの呼びdM27
  • 超硬ドリル B041CPG ケナメタル

    超硬ドリル B041CPG

    ケナメタル
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(165件のレビュー)
    889税込978
    1冊(500枚)
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • カードケース 軟質 モノタロウ

    カードケース 軟質

    モノタロウ(51件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
    用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6
  • コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(377件のレビュー)
    889税込978
    1冊(500枚)
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンBT(ゼン(B41(P2.0 大阪魂

    ステンBT(ゼン(B41(P2.0

    大阪魂
    3,712税込4,083
    1個
    翌々日出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40B41~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B41~

    KANA(片山チエン)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数41軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK50B41~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B41~

    KANA(片山チエン)
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数41軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • Semi-Fシリーズ NK35B41~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B41~

    KANA(片山チエン)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数41軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
  • Semi-Fシリーズ NK60B41~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B41~

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK80B41~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B41~

    KANA(片山チエン)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Vベルト B41レツド BIGM(丸山製作所)

    Vベルト B41レツド

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格B41レツド部品名称Vベルト B41レツド図解NoVSM-1000 1992ネン オイルポンプ・ハイカン部品_No.12、VSM-1000 1992ネン カウンタシャフト部品_No.12
  • Semi-Fシリーズ NK100B41~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B41~

    KANA(片山チエン)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト B41レツド BIGM(丸山製作所)

    Vベルト B41レツド

    BIGM(丸山製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    規格B41レツド部品名称Vベルト B41レツド図解NoMS755MC-50HZ フレーム部品_No.23、MS755MC-1(50HZ) フレーム部品_No.22、MS655MC-1(50HZ) フレーム部品_No.22
  • カードケース 硬質 モノタロウ

    カードケース 硬質

    モノタロウ(154件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1パック(10枚)
    当日出荷
    遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
    用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
  • HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)

    HDMIケーブル(A-A)

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
    用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ

    (帯電防止)ラミネートフィルム100μ

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)
    当日出荷
    帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
    材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
  • 12.7sq.ソケット KTC

    12.7sq.ソケット

    KTC(50件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
  • 六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG

    六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ

    MYG(16件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
  • ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(150μm)

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1パック(100枚)
    当日出荷
    仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
    タイプ厚手厚さ(μm)150
  • 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LB形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • Jフック スチール製 光

    Jフック スチール製

    (10件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよいフックです。
    用途工場内設備・各種施設にて。寸法D(mm)9.5寸法A(mm)16寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0吊下荷重N(kgf)68.6(7)質量(g)18材質スチール奥行(mm)43
  • チップソーカバー セフティー3

    チップソーカバー

    セフティー3(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    刈払刃の持ち運びや刃部のカバーに最適です。取り付け分はマジックテープ式になっており、着脱も簡単に行え、しっかり固定します。 カバー部下には若干のふくらみがありますので、安定板等のアタッチメントが取り付いた状態でも装着可能です。
    用途チップソーカバー。寸法(縦×横)(mm)302×278材質(カバー)ポリエステル材質(底部)ポリエチレン装着可能径(mm)230~255
  • ミツビシタイプ クリップ Modes

    ミツビシタイプ クリップ

    Modes(55件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • 表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

    SYS(シブタニ)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TNストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
  • 六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG

    六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ

    MYG(16件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
  • クランプレバー(オネジ) 大阪魂

    クランプレバー(オネジ)

    大阪魂(66件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    455税込501
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
...