カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,134)
  • メカニカル部品(903)
  • 制御機器(475)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(344)
  • バイク純正部品(323)
  • 農業機械(237)
  • 物流用品(177)
  • 店舗什器・備品(162)
  • 空調・電設資材(117)
  • 油圧機器・油圧ホース(117)
  • バイク部品(115)
  • オフィス家具(95)
  • 機構部品(94)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 自動車補修部品(55)
  • 建築金物(47)
  • 作業工具(47)
  • トラック純正部品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 防犯用品(35)
  • 切削工具(35)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 測定用品(33)
  • 厨房用品(28)
  • 介護用品(25)
  • 保管用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 安全標識(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 事務用品(12)
  • 医療(11)
  • 家電(11)
  • 電動工具(11)
  • 安全用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 梱包用品(9)
  • 日用品(9)
  • 作業服(9)
  • 自転車部品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 住設機器(7)
  • 塗料(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 溶接用品(5)
  • 照明(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「b-47」の検索結果

5,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンテナーB#47 青 サンコー(三甲)サンテナーB#47 青サンコー(三甲)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKB47BL材質PP有効内寸(mm)610×440×159外寸(mm)665×480×170内寸(mm)620×440×163フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])17.15(1750)コンテナ種類メッシュ
SNコンテナー B#47 サンコー(三甲)SNコンテナー B#47サンコー(三甲)
8,698税込9,568
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)456×321×282外寸(mm)575×400×300内寸(mm)485×350×292底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])25.1(2560)ネスティング高さ(mm)95
SNコンテナー B#47 蓋 サンコー(三甲)SNコンテナー B#47 蓋サンコー(三甲)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質PPグリーン短辺(mm)400長辺(mm)575高さ外寸(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
サンテナーB#47ーN 緑 サンコー(三甲)サンテナーB#47ーN 緑サンコー(三甲)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK104707材質PP有効内寸(mm)429×268×390外寸(mm)473×312×404内寸(mm)438×277×396フタなし圧縮荷重(kN[kgf])16.85(1720)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B19-N
B 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 47 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-47種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)290寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
(B47G6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B47G6)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
(B47F6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B47F6)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
(B47A6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B47A6)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズAXIS T91B47 ポールマウントアクシスコミュニケーションズ
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(224件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(265件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
TE Connectivity SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B47KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B47KE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズCPF抵抗(kΩ)47定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Semi-Fシリーズ NK40B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B47~KANA(片山チエン)
6,650税込7,315
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
TE1000B47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE1000B47RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK100B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B47~KANA(片山チエン)
63,070税込69,377
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B47~KANA(片山チエン)
5,530税込6,083
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
TE200B47RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE200B47RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK50B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B47~KANA(片山チエン)
10,220税込11,242
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数47軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK60B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B47~KANA(片山チエン)
16,380税込18,018
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数47軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK80B47~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B47~KANA(片山チエン)
38,290税込42,119
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B47KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B47KE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A抵抗(kΩ)47定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
GIVI Z790R B33B47パッキン GIVI(ジビ)GIVI Z790R B33B47パッキンGIVI(ジビ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
TE Connectivity SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B47K5E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 47.5kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B47K5E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
749税込824
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズCPF抵抗(kΩ)47.5定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
表面処理ニッケル
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピタQ 吸着 便座シート LEC(レック)ピタQ 吸着 便座シートLEC(レック)(1件のレビュー)
429税込472
1組ほか
当日出荷
簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔! テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。SEKマークで品質保証された抗菌防臭繊維です。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。便座の形に合わない場合は、ハサミでカットできます。
用途U型・O型・洗浄暖房型などに。取付方式吸着
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TA,47μF,6.3V dc,B2,6TAB47M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TA,47μF,6.3V dc,B2,6TAB47MPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
予約販売
仕様TAシリーズPOSCAP表面実装タンタルポリマーコンデンサ. パナソニックの汎用導電性ポリマータンタル固体コンデンサです。. 特長と利点:. 高い信頼性 RoHS適合、ハロゲンフリー 車載エンターテイメント機器の電源回路に使用長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TA許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)70電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55
GIVI B47NTMLD TECH GIVI(ジビ)GIVI B47NTMLD TECHGIVI(ジビ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
最大積載量:3kg本体重量:4.6kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…445×570×340mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
GIVI B47NMLD ムトソウクロ GIVI(ジビ)GIVI B47NMLD ムトソウクロGIVI(ジビ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
最大積載量:3kg本体重量:4.6kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…445×570×340mm※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
...