カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,356)
  • メカニカル部品(742)
  • 農業機械(306)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • 店舗什器・備品(145)
  • 制御機器(114)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • 機構部品(87)
  • バイク純正部品(83)
  • 物流用品(77)
  • 建築金物(52)
  • 測定用品(50)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • バイク部品(42)
  • 作業工具(39)
  • 空調・電設資材(33)
  • 切削工具(31)
  • トラック純正部品(31)
  • 厨房用品(30)
  • 医療(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 研磨材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 電気材料(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 安全標識(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 事務用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 塗料(7)
  • 日用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 住設機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)

「b-49」の検索結果

関連キーワード
3,896件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-49種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
BMP51用チューブ向け凍結ラベルB-49 日本ブレイディBMP51用チューブ向け凍結ラベルB-49日本ブレイディ
6,598税込7,258
1巻(180枚)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
プリンターBMP51にご使用いただけます。液体窒素(-196度)に対応。
(B49J6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B49J6)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(B49G6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B49G6)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
(B49H6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(B49H6)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (B049) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (B049)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (B049) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (B049)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
インデックスハンドル SD-75B-49R 三木プーリインデックスハンドル SD-75B-49R三木プーリ
8,719税込9,591
1個
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比1/49
インデックスハンドル SD-75B-49L 三木プーリインデックスハンドル SD-75B-49L三木プーリ
8,719税込9,591
1個
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比1/49
プロテクター C (L) サイド (B049) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (B049)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
プロテクター C (R) サイド (B049) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (B049)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
Vベルト B49 BIGM(丸山製作所)Vベルト B49BIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト B49関連資料(1.06MB)図解NoMHL250 1996年 操作関係部品_No.82
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 49WQ900G-B 49インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 49WQ900G-B 49インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 49WQ900G-B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ49インチ 解像度(5120×1440)特性ブルーライトカット反射防止
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 49.9kΩ ±0.1%, YR1B49K9CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 49.9kΩ ±0.1%, YR1B49K9CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗49.9kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
スプライス 日立オートパーツ&サービススプライス日立オートパーツ&サービス(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
用途配線の接続に材質黄銅
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Semi-Fシリーズ NK40B49~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B49~KANA(片山チエン)
6,930税込7,623
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数49軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK50B49~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B49~KANA(片山チエン)
10,290税込11,319
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK60B49~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B49~KANA(片山チエン)
17,780税込19,558
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数49軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ RS PROエアレギュレータ RS PRO B49GシリーズRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μm
エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ RS PROエアレギュレータ RS PRO B49GシリーズRS PRO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 自動フィルターサイズ = 5μm
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B49R9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B49R9E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)49.9許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B49K9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B49K9E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズCPF抵抗(kΩ)49.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋 全国家庭用品卸商業協同組合水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋全国家庭用品卸商業協同組合(3件のレビュー)
179税込197
1個(30枚)ほか
当日出荷
細かなゴミや油分をキャッチ、排水口用の水切りネット。 細型タイプの排水口にぴったりです。 伸縮自在で容器にぴったりセットでき、水きり抜群!です。 水切れが早く、嫌な悪臭やヌメリを抑え、シンクを清潔に保つキッチンのマストアイテムです。
タイプ細型 排水口用寸法(cm)約14×10(1枚あたり)耐熱温度(℃)約120耐冷温度(℃)約-30
TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF-A-0402B49R9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF-A-0402B49R9E1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
25,980税込28,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズCPF-A定格電力(W)0.063抵抗(Ω)49.9許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
520税込572
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業ニュー・エフモール T型ブンキマサル工業(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
大引き受金物Ⅱ タナカ大引き受金物Ⅱタナカ(29件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用ビス(STB-55)×9本厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
関連キーワード
...