カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,352)
  • メカニカル部品(738)
  • 農業機械(306)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • 店舗什器・備品(144)
  • 制御機器(112)
  • 配管・水廻り設備部材(106)
  • 機構部品(88)
  • 物流用品(75)
  • バイク純正部品(53)
  • 建築金物(52)
  • 測定用品(50)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • バイク部品(34)
  • 作業工具(34)
  • 医療(32)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • トラック純正部品(31)
  • 厨房用品(29)
  • 切削工具(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 研磨材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 電気材料(12)
  • オフィス家具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 事務用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(8)
  • 塗料(7)
  • 電動工具(7)
  • 日用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 住設機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「b-49」の検索結果

3,800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-49種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • サンテナーB#49 サンコー(三甲)

    サンテナーB#49

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合(嵌合)サンテナーB#25、サンテナーB#25-6種別B49材質PPイエロー容量(L)47.2有効内寸(mm)481×322×286外寸(mm)526×367×309内寸(mm)490×331×298フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])18.87(1925)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B25-6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)526×367×309
  • BMP51用チューブ向け凍結ラベルB-49 日本ブレイディ

    BMP51用チューブ向け凍結ラベルB-49

    日本ブレイディ
    7,439税込8,183
    1巻(180枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プリンターBMP51にご使用いただけます。液体窒素(-196度)に対応。
  • (B49J6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B49J6)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • (B49G6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B49G6)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • (B49H6)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B49H6)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • インデックスハンドル SD-75B-49R 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-49R

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比1/49
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • インデックスハンドル SD-75B-49L 三木プーリ

    インデックスハンドル SD-75B-49L

    三木プーリ
    8,719税込9,591
    1個
    21日以内出荷
    ・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
    仕様指針数:2A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比1/49
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • プロテクター B (L) サイド (B049) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (L) サイド (B049)

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター B (R) サイド (B049) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (R) サイド (B049)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター C (L) サイド (B049) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (L) サイド (B049)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • Vベルト B49 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト B49

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Vベルト B49図解NoMHL250 1996年 操作関係部品_No.82
  • プロテクター C (R) サイド (B049) MAZDA(マツダ)

    プロテクター C (R) サイド (B049)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(229件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 49WQ900G-B 49インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 49WQ900G-B 49インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 49WQ900G-B取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ49インチ 解像度(5120×1440)特性ブルーライトカット反射防止
  • スプライス 日立オートパーツ&サービス

    スプライス

    日立オートパーツ&サービス(39件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線の接続に材質黄銅
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semi-Fシリーズ NK40B49~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B49~

    KANA(片山チエン)
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数49軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK60B49~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B49~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数49軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • Semi-Fシリーズ NK50B49~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B49~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 49.9kΩ ±0.1%, YR1B49K9CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 49.9kΩ ±0.1%, YR1B49K9CC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    749税込824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗49.9kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ RS PRO

    エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μm
  • エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ RS PRO

    エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 自動フィルターサイズ = 5μm
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(18件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B49R9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B49R9E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    329税込362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF定格電力(W)0.063抵抗(Ω)49.9許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋 全国家庭用品卸商業協同組合

    水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋

    全国家庭用品卸商業協同組合(3件のレビュー)
    179税込197
    1個(30枚)ほか
    当日出荷
    細かなゴミや油分をキャッチ、排水口用の水切りネット。 細型タイプの排水口にぴったりです。 伸縮自在で容器にぴったりセットでき、水きり抜群!です。 水切れが早く、嫌な悪臭やヌメリを抑え、シンクを清潔に保つキッチンのマストアイテムです。
    タイプ細型 排水口用寸法(cm)約14×10(1枚あたり)耐熱温度(℃)約120耐冷温度(℃)約-30
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF-A-0402B49R9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF-A-0402B49R9E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    24,980税込27,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF-A定格電力(W)0.063抵抗(Ω)49.9許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B49K9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B49K9E1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)49.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    520税込572
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • MBミシンベルト 三ツ星ベルト

    MBミシンベルト

    三ツ星ベルト(85件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
    ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
  • 大引き受金物Ⅱ タナカ

    大引き受金物Ⅱ

    タナカ(29件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
    用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用ビス(STB-55)×9本厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
...