カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,863)
  • 自動車純正部品(1,866)
  • メカニカル部品(963)
  • 油圧機器・油圧ホース(408)
  • FA担当者のオススメ新商品(259)
  • 機構部品(166)
  • 物流用品(155)
  • 空調・電設資材(145)
  • 配管・水廻り設備部材(142)
  • 農業機械(137)
  • 店舗什器・備品(133)
  • バイク純正部品(131)
  • 制御機器(118)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 切削工具(80)
  • トラック純正部品(75)
  • 作業工具(67)
  • 厨房用品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 保管用品(60)
  • 自動車補修部品(53)
  • バイク部品(48)
  • 建築金物(37)
  • 電気材料(34)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 卓上消耗品(24)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 事務用品(22)
  • 防犯用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 電動工具(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 測定用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 家電(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • オフィス家具(9)
  • 医療(9)
  • 梱包用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 研磨材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 塗料(6)
  • 防災用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(5)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「b-54」の検索結果

14,280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプベンダー用シューBー54 泉精器製作所パイプベンダー用シューBー54泉精器製作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1136質量(g)3500.0
B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,920税込3,212
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-54種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B-54 パンチセット エスコB-54 パンチセットエスコ
9,470税込10,417
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA620TB-54
F650B54-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F650B54-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×2.10(650B×54)質量(g)620推奨内圧(kPa)MAX 380ETRTO規格53-584
F650B54-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F650B54-GKSK-D2 GRAVELKING SK 650B×54 TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×2.10(650B×54)質量(g)620推奨内圧(kPa)MAX 380ETRTO規格53-584
ツールボックス B-54-B ナリカツールボックス B-54-Bナリカ
6,960税込7,656
1個
13日以内出荷
中皿付きで細かいパーツなどもスッキリ収納できます。
材質ABS寸法(mm)386×179×161
(B54N)スイッチ,ステアリング MAZDA(マツダ)(B54N)スイッチ,ステアリングMAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 54.9kΩ ±0.1%, YR1B54K9CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 54.9kΩ ±0.1%, YR1B54K9CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
649税込714
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR定格電力(W)0.25抵抗54.9kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-65
(B54K)スイッチ,ステアリング MAZDA(マツダ)(B54K)スイッチ,ステアリングMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
(B54A)シーリング,トップ MAZDA(マツダ)(B54A)シーリング,トップMAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Semi-Fシリーズ NK40B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B54~KANA(片山チエン)
6,720税込7,392
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK60-2B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B54~KANA(片山チエン)
38,640税込42,504
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ NK60B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B54~KANA(片山チエン)
17,010税込18,711
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B54~KANA(片山チエン)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Semi-Fシリーズ NK100-2B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B54~KANA(片山チエン)
191,660税込210,826
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK80-2B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B54~KANA(片山チエン)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK35B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B54~KANA(片山チエン)
4,970税込5,467
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B54~KANA(片山チエン)
11,760税込12,936
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
(17B54)FCエアコンプレッサ アウトレット パイプ NO.2 トヨタ(17B54)FCエアコンプレッサ アウトレット パイプ NO.2トヨタ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B54~KANA(片山チエン)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK40-2B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B54~KANA(片山チエン)
14,210税込15,631
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
Semi-Fシリーズ NK50-2B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B54~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
色鉛筆880 単品 uni(三菱鉛筆)色鉛筆880 単品uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。 三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。 スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
B54 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB54 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-106
丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 厚鋼電線管用泉精器製作所(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
適合本体SH10
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
...