カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(963)
- 自動車純正部品(188)
- 油圧機器・油圧ホース(105)
- 農業機械(27)
- 機構部品(23)
- メカニカル部品(14)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(13)
- バイク純正部品(12)
- 制御機器(10)
- トラック純正部品(10)
- バイク部品(9)
- 保管用品(9)
- 厨房用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 縫製用品(6)
- 防犯用品(4)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1,043)
- ミツビシ(110)
- MAZDA(マツダ)(63)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- CKD(25)
- 岩田製作所(14)
- ホンダ(12)
- 三菱ふそう(10)
- TRUSCO(9)
- 貝印(7)
- トヨタ(7)
- 住友重機械工業(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- ダイハツ(5)
- 渡辺布帛(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- i-PRO(4)
- ワルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-54-3」の検索結果

アルミ製溶接一体構造型作業台
TRUSCO(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から翌々日出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
アルミリングキャッチ(アルマイト付)
水本機械製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途装飾用に。材質アルミ軽合金材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ種類リングキャッチ包装JAN付袋入り表面処理(本体)アルマイト
ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB5430
Canon¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷プリント・コピー・スキャン。すべてを高速化する大容量給紙フルスペック複合機。 現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。 インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。 直感的に操作できる3.5型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。 最大500枚を収納できる2段カセット。大容量で種類の異なる用紙も同時に給紙でき、交換の手間を省きます。付属品セットアップ用インクタンク(PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル質量(kg)12.9(インクタンク・プリントヘッド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズMAXIFY消費電力(W)コピー時:約27、待機時:約0.9エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×394×351印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×351排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×389用紙【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター)最大解像度600×1200dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)液晶モニター3.5型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56インク4色顔料(独立インクタンク)対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK【大容量】PGI-2300XLC/2300XLM/2300XLY/2300XLBKプリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズルプリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm~216.0mm、長さ 279.4mm~355.6mm)給紙方式2段カセット(上段/下段)給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB色数4グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 009
ボルトレスラック中軽量型
サカエ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
十八番田楽串
やなぎプロダクツ¥869税込¥9561袋(100本)4日以内出荷串の形は田植えの豊作を祈る竹馬に乗った高足の人の姿から来たと言われています。 独特の2本足の串は使いやすく、しっかり食材を突き刺します。材質竹材
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
関孫六 べにふじ 三徳 ディンプル
貝印¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷種別165mm材質刃:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、柄:積層強化木全長(mm)290質量(g)172背厚(mm)2EBM品番2494300刃渡り(cm)16.5
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
クリアーバインダー
LION (ライオン事務器)¥2,598税込¥2,8581冊4日以内出荷から5日以内出荷仕様(とじ具)30穴/ロック式リングとじ具、リング内径:20mm、見出し部/背紙差替式、カラー台紙付材質(表紙)PPシート1.0mm厚、(ポケット)PPサイズA4判S型タイプタテ型ポケット数10枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×30×315収容数最大55枚
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
スチール製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ルート・カッター
カンツール¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷木の根を取り除くヘッドです。用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2外形寸法(mm)82
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付おでん鍋 仕切付
パール金属¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷仕切りがついていて本格派! 煮崩れがしにくく、いろいろな種類のおでんを楽しめます。材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、仕切:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン質量(g)1207サイズ(cm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×275×155
関孫六 べにふじ 三徳165mm
貝印¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷三工程刃付け:刃付け後にできる角を滑らかに研磨。 食材の切断抵抗を小さくすることで 爽快な鋭い切れ味を実現。ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。重量バランスの良い本通し仕様。フィット感に優れた積層強化木柄。材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ステンレススチール、柄/積層強化木寸法(mm)295×42×17
関孫六 べにふじ 小三徳
貝印(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを生かしつつ、水に強く仕上げ。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を、研磨加工によりなめらかにすることで食材への切込みが良くなり、するどい切れ味を実現。従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)に、もう一度スキ加工を入れる(UL加工)事で、理想的な蛤形状を実現。切断抵抗が軽減され、切れ味が向上。材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール(合わせ口金)、中子・背通し柄:積層強化木(黒)寸法(mm)270×42×17
関孫六 べにふじ 三徳D165mm
貝印¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷切れ味と堅牢性を併せ持つ本格派。刃付け後にできる角を滑らかに研磨。食材の切断抵抗を小さくすることで爽快な鋭い切れ味を実現。耐摩耗性に優れた鋼材を使用することで、爽快な鋭い切れ味を長く体感していただけます。刃体の鋼材が柄全体に通っているため、堅牢性に優れ長時間使用しても疲れにくい重量バランスの良い仕様。鋼材:サビにくくメンテナンスがしやすいステンレス単層鋼の刃体です。材質モリブデンバナジウム・ステンレス刃物鋼・ステンレススチール・積層強化木寸法(cm)29.5×4.7×1.7
PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-M5 用 / ミッドナイトブラック)
PGYTECH¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。一体型グリップにより、ホールド性と操作時の快適さを高めています。レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美。卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。自然で快適な操作を叶える、一体型ハンドル 人間工学に基づいた形状により、しっかりとしたホールド感と快適さを実現。長時間の撮影でも疲れにくく、安定した操作が可能です。本グリップは FUJIFILM X-M5 / X100VI 専用設計です。操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。セット内容レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1材質本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー寸法(mm)117 × 51 × 56色ミッドナイトブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~40対応機種FUJIFILM X-M5JIS等級4級以上
スチール製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂色シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック 下段開放型
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷から8日以内出荷下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
トルクヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷から102日以内出荷任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。ビス穴隠し用キャップが付属しています。用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷質量(kg)3.5本体メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数2灯用(必ず2灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
...