カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,798)
  • 自動車純正部品(252)
  • 油圧機器・油圧ホース(87)
  • メカニカル部品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 制御機器(46)
  • オフィス家具(44)
  • 機構部品(37)
  • バイク純正部品(28)
  • 建築金物(26)
  • 農業機械(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(14)
  • バイク部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 切削工具(11)
  • 厨房用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-63-1」の検索結果

3,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDA2B63-1 SMCCDA2B63-1SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CKG1B63-1 SMCCKG1B63-1SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDA2B63-1) SMCCD Series(CDA2B63-1)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
CKG1B63-1 SMCCKG1B63-1SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8) TAKIGEN(タキゲン)重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10159
軸付傘型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付傘型ブラシリューター(日本精密機械工作)
3,798税込4,178
1パック(3本)
当日出荷から8日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ダイカスト抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ダイカスト抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質亜鉛ダイカスト(ZDC)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
NEWブランチ ステンレス製行平鍋 パール金属NEWブランチ ステンレス製行平鍋パール金属(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂底面の厚さ(mm)0.6
真鍮 0.1×365×600 光真鍮 0.1×365×600
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
無地スイーツパック/クリア 冷凍可[脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)無地スイーツパック/クリア 冷凍可[脱酸素剤対応]HEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(30枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]仕様食品対応冷凍対応脱酸素剤対応
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCOホイルブラシ(0.3ステンレス線)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCOホイルブラシ(0.15真鍮線)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.15材質真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ホイルブラシ TRUSCOホイルブラシTRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ボルトレスラック中軽量型 サカエボルトレスラック中軽量型サカエ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKIデリカビーズ 丸 (11/0)MIYUKI(2件のレビュー)
249税込274
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・平先)TRUSCO
799税込879
1セット(10本)ほか
当日出荷
頭部形状六角穴付き
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2B63-1+40DZ) SMCCD Series(CDQ2B63-1+40DZ)SMC
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)1ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から85日以内出荷
刃長l1(mm)25材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から102日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
CK Series(CKG1B63-100YZ) SMCCK Series(CKG1B63-100YZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)100
CK Series(CKG1B63-100YABZ) SMCCK Series(CKG1B63-100YABZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)100
CK Series(CKG1B63-150YZ) SMCCK Series(CKG1B63-150YZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
CK Series(CKG1B63-150YABZ) SMCCK Series(CKG1B63-150YABZ)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150
投薬サプリ用 浅型バード食器 WILD投薬サプリ用 浅型バード食器WILD
289税込318
1個
4日以内出荷
普段から使いたい薬やサプリの色が馴染む黄色い器。投薬や日々のサプリを飲む際に 中身の色が目立たない色が付いた器です。。計量しやすく飲水量も把握しやすいメモリ付き(25・50mL)Mサイズ。
仕様メモリ(25、50mL)付き材質本体:PS樹脂、ワイヤーフック:ステンレススチールサイズM対象生体:小型・中型インコやフィンチ等の小鳥サイズ(mm)W 74 × D 66 × H 48
CK Series(CKG1B63-125YAZ) SMCCK Series(CKG1B63-125YAZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125
CK Series(CKG1B63-100YAZ) SMCCK Series(CKG1B63-100YAZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)100
CK Series(CKG1B63-150YAZ) SMCCK Series(CKG1B63-150YAZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150
ステンレス ワイドネジシャックル 長さ60mm内幅40mm 水本機械製作所ステンレス ワイドネジシャックル 長さ60mm内幅40mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
トラスコ品番849-1058材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMCフローティングジョイントJBシリーズ (JB~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
CK Series(CKG1B63-125YZ) SMCCK Series(CKG1B63-125YZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)125
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
マーブルダイヤモンドコート丸型焼肉グリル パール金属マーブルダイヤモンドコート丸型焼肉グリルパール金属
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
熱だまりがよく、余分な油は下の油受へ。 お手入れが楽なセパレート式! グリルプレートと本体が取り外せる。 油のこびりつきが少ない! 本体ホーロー加工性。 油のこべりつきが少なく、洗いが簡単!
材質プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄(焼付け塗装)サイズ(cm)33外径×高さH(Φmm×mm)335×40表面処理プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう
アルミレーキS80 トーエイライトアルミレーキS80トーエイライト
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
組立式 / 平型レーキ
材質アルミ(ボルト:スチール)質量(kg)1.3タイプ平型寸法(cm)幅80×全長180×高さ11
レジーナ用ナイロンカフブラダーセット ケンツメディコレジーナ用ナイロンカフブラダーセットケンツメディコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合品番KM-370
...