カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「b-64 ベルト」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
B 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-64種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)450寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から41日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
オーガニックフック式ワンタッチベルト OG309B ミムロオーガニックフック式ワンタッチベルト OG309Bミムロ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
両側から簡単にサイズ調整ができます。 バックル不使用の為、就寝時違和感なくご使用になれます。 ほぼ全てのパウチに対応できます。(但し、タグのついていない装具には使用できません)
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンベージュアズワン品番64-8948-64ベルト長さ(cm)90ベルト幅(cm)3
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
379税込417特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mmゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
609税込670特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mmゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
289税込318
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)3.2材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
ベルト付きマルチカバーノート レイメイ藤井ベルト付きマルチカバーノートレイメイ藤井
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
収納性に優れた左右両利き対応のベルト付カバーノート
用途カバーノート仕様フロントポケット、ノートポケット、カードポケット、フリーポケット、ペンホルダー、フラップ式ブックマーク素材表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
809税込890
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mmゲイツ・ユニッタ・アジア
549税込604
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)7.9材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
ベルト A  リヤーシート NO.2 (G1) MAZDA(マツダ)ベルト A リヤーシート NO.2 (G1)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ベルト A (R) リヤーシート (W7) MAZDA(マツダ)ベルト A (R) リヤーシート (W7)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ベルト B (R) フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト B (R) フロント シート (ZZ)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ベルト B (R) リヤーシート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト B (R) リヤーシート (ZZ)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
ベルト B (L) フロント シート (G15A) MAZDA(マツダ)ベルト B (L) フロント シート (G15A)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ベルト A (L) リヤーシート (U0) MAZDA(マツダ)ベルト A (L) リヤーシート (U0)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
部品 大形万能木工機 PU150F HiKOKI(ハイコーキ)部品 大形万能木工機 PU150FHiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
キャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 IGAYAキャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041IGAYA
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:イガヤメーカー品番:IGY-SBB-R-0041長期のキャンプツーリングに最適。!多機能(三角表示、非常停止灯ポーチ、ドリンクホルダーなど)で広い開口部など便利が盛りだくさん!バリスティックナイロン仕様の頑丈設計!販売備考:【付属品】レインカバー、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、ピッケルベルト 【最大積載量】14kg ※IGY-SBB-R-0040の後継品積載重量:14色[カラー]:ブラックサイズ:標準時:H 310mm×W 600mm×D 350mm / 拡張時:H 310mm×W 730mm×D 350mm重量[キログラム]:4.4材質[素材]:1680Dバリスティックナイロン+PVC付属品:固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。容量[リッター]:50-64備考:長期のキャンプツーリング特記事項:汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。使用上の注意:取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品の取扱説明書に加え、装着する車両の最大積載量等取付条件をご確認の上、ご使用ください。エンジンやマフラーなどが完全に冷めてから取り付けを行ってください。ベルトやバックル、バッグが接触すると溶ける場合があります。取り付け時に余ったベルトは、ホイールやチェーン等の可動部に接触しない長さに調節し、クリップで固定してください。バックルの裏表を間違えないようにし、確実に連結してください。灯火類の視認性を妨げないように取り付けをしてください。走行前には自己責任において、バッグの脱落や操縦に支障が無いよう、確実に装着確認をしてください。砂利道などの悪路を連続走行することによりベルトの緩みやバックルが外れる可能性があります。定期的に装着ベルトの緩みやバックルの外れがないか確認してください。レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。付属されますショルダーベルトの耐荷重上限は、本製品の積載量14kgを前提としています。超過した荷物を入れて使用することにより接続する部品が破損しバッグが脱落することがあります。本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。リペア:品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010関連商品:品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021
特記事項:●汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。●濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。●保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。●シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。その他品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021付属品固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。適合品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010材質1680Dバリスティックナイロン+PVC質量(kg)積載:14、4.4ブラック備考長期のキャンプツーリング容量(L)50-64サイズ(mm)標準時:H 310×W 600×D 350 / 拡張時:H 310×W 730×D 350
つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプつり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型イーグルクランプ
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
ユニバーサル360度回転式です。
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
備考M8X20-8T部品名称ボルト関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.02MB)図解NoHNT-62ML ベルト部品_No.2、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.39、HNJ-1200 デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.18、HNJ-1250S フンサイブ、ソウコウブ、リアバンパ部品_No.11、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.33、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.32、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.64、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.38、HNJ-72 オクリアーム、ローター部品_No.9、MDC-80 ゲンソクボックス部品_No.3、MDC-132B ゲンソクボックス部品_No.20、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.18、MDC-131 カバー部品_No.15、MNC-100B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.44、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.12、HNJ-1200B カバー、ダクト部品_No.19、HNJ-112B-1 ゲンソクボックス部品_No.20など
オートモア AM64B ISEKIオートモア AM64BISEKI
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデルワンタッチバック小回り抜群
型式【エンジン】GB181LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980コード9018-1320クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、21.8刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)96
オートモアー OREC(オーレック)オートモアーOREC(オーレック)
439,800税込483,780
1台
7日以内出荷
小型ながら高性能。操作性を向上させ、グランド、果樹園の草刈に最適です。
種別操向装置:デフ式&デフロック付種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪:3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈込み高さ(mm)10~90クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】3.0、後進【1】1.8油量(L)E:0.55、G:3.6走行タイプ前進2段 後進1段