カテゴリ

  • メカニカル部品(349)
  • オフィス家具(198)
  • バイク部品(84)
  • 自動車補修部品(72)
  • 農業機械(66)
  • 制御機器(64)
  • 物流用品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 機構部品(49)
  • カー用品(46)
  • 切削工具(32)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 作業服(30)
  • 作業工具(25)
  • 卓上消耗品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 測定用品(20)
  • 事務用品(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 建築金物(17)
  • 自転車部品(17)
  • 溶接用品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 安全用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 保管用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 防犯用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 介護用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 日用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「b-71」の検索結果

関連キーワード
1,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-71種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • B-71 OHフィネシングフック C’ultiva(カルティバ)

    B-71 OHフィネシングフック

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1枚
    7日以内出荷
    独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
  • B-71 OHフィネシングフック C’ultiva(カルティバ)

    B-71 OHフィネシングフック

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1枚
    7日以内出荷
    独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
  • B-71 OHフィネシングフック C’ultiva(カルティバ)

    B-71 OHフィネシングフック

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1枚
    7日以内出荷
    独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
  • B-71 OHフィネシングフック C’ultiva(カルティバ)

    B-71 OHフィネシングフック

    C’ultiva(カルティバ)
    299税込329
    1枚
    7日以内出荷
    独特のゲイブ形状と細い線径によってバスにワームを違和感なく吸い込ませ、「スッ」とスムースにフックセットすることが可能です。心配される強度についても、ねばりを持ちながらも十分に強靭。「フィネシングフック」その名の通りフィネスワームを用いてのフィネスフィッシングに最適です。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ピンA71 / OリングB71 各1個セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ピンA71 / OリングB71 各1個セット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    ピン・Oリングのセットです。
  • カードケース 軟質 モノタロウ

    カードケース 軟質

    モノタロウ(51件のレビュー)
    49税込54
    1枚ほか
    当日出荷
    書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
    用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6
  • B-71X/B-21X用 LAQUAtwin pH交換センサ S010 HORIBA(堀場製作所)

    B-71X/B-21X用 LAQUAtwin pH交換センサ S010

    HORIBA(堀場製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化した防水形です。
    トラスコ品番838-2991適合本体B-71X/B-21XRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • インクジェットスタンププリンタ BENTSAI B71XS (印字幅最大25.4mm) ユニオンケミカー

    インクジェットスタンププリンタ BENTSAI B71XS (印字幅最大25.4mm)

    ユニオンケミカー
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    ・狙った位置にまっすぐ綺麗に印字できるスタンププリンターです。従来のハンディプリンタでは実現出来なかった正確さと手軽さを実現した商品です。
    用途・紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番64040331インク色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードケース 硬質 モノタロウ

    カードケース 硬質

    モノタロウ(154件のレビュー)
    559税込615
    1パック(10枚)
    当日出荷
    遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
    用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • インクジェットインク ES22B 黒 (B71XS専用) ユニオンケミカー

    インクジェットインク ES22B 黒 (B71XS専用)

    ユニオンケミカー
    24,980税込27,478
    1個(42mL)
    6日以内出荷
    ・B71X/B71XS用 速乾黒インク
    用途・紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番64040321対応機種B71X/B71XS用インク色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールバッグ ホーザン

    ツールバッグ

    ホーザン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工具や身の回り品をひとまとめ。 細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理!その他の荷物もまとめて持ち運びできます。 開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい形。
    トラスコ品番810-7653質量(kg)0.3材質(本体)ポリエステルポケット数外3外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)140有効内寸法・奥行(mm)130有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)290
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • ラッキーボーイセブンネクスト 旭化成アドバンス

    ラッキーボーイセブンネクスト

    旭化成アドバンス(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(16kg)ほか
    当日出荷
    マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。
    材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)シリーズラッキーボーイRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 快速スクレーパー 100mm R刃 B71 広島

    快速スクレーパー 100mm R刃 B71

    広島
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    ボッシュ快速スクレーパー専用のR刃になります。
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplus 快速スクレーパー

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
    用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • 中間スイッチ付延長コード サンワサプライ

    中間スイッチ付延長コード

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1m)
    当日出荷
    中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
    ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
  • ナンバリング LION (ライオン事務器)

    ナンバリング

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品メタルインキ1個・ステッキ1本繰り返し・詰め替え対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • ガチ冷却リング極太 GEAR ROCK

    ガチ冷却リング極太

    GEAR ROCK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    直径3cmの太めタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分、氷水で約30分)。ヒンヤリ持続時間は約150分。長時間の活動に対応。繰り返し使用可能
    用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニングサイズF質量(g)285種類冷却リング直径(Φcm)3首廻り(cm)首回り:39~43素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂冷却温度(℃)21稼働時間(分)150
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • SCBスクレーパ 阪上製作所

    SCBスクレーパ

    阪上製作所(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
    材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材角バッカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100本)
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
    用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
  • ミラバッグ HEIKO

    ミラバッグ

    HEIKO(3件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)2.2
  • グリスニップル A型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル A型

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    259税込285
    1パック(3個)
    当日出荷
    材質真鍮仕様キャップ付タイプA型
関連キーワード
...